Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Lufthammare 13.5 cfm 3500 bpm | AA2VFZ 11C911

CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Air Hammer 13.5cfm 3500bpm

Finns i lager
Artikel: AA2VFZ Modell: CP7111Korsreferens: 11C911
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
1 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Hammer
Luftintag1 / 4 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid3.4
Slag per minut3500
CFM @ Full belastning13.5
DutyAllmänt
Hantera typPistol
Min. Slang3 / 8 "
Total längd6 11 / 16 "
Nödvändigt tryck90 psi
Skaftstorlek0.401 "
SkafttypRunda
Slaglängd2-5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.845
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidSlag per minutCFM @ Full belastningDutyTotal längdSkaftstorlekPris
CHICAGO PNEUMATIC CP7110 Lufthammare 14.6cfm 3200 bpm | AA2VFY 11C910 CP71103.6320014.6Allmänt9"0.401 "2 263 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP714 Lufthammare 13cfm 2000bpm | AA2VGB 11C913 CP7143.2200013Industri6 11 / 16 "0.401 "9 639 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP717 Lufthammare 13cfm 1800bpm | AA2VGD 11C915 CP7173.2180013Industri7.5 "0.498 "13 849 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7111 Air Hammer 13.5cfm 3500bpm
1 566 kr /enhet