Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 Luftslipmaskin 2-3/4 x 17-1/2 tums pad 10.7cfm | AA2VGR 11C927

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 luftslipmaskin 2-3/4 x 17-1/2 tums pad 10.7cfm

Finns i lager
Artikel: AA2VGR Modell: CP7268Korsreferens: 11C927
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
3 259 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Straight-Line slipmaskin
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.8
CFM @ Full belastning10.7
AvgastypBakre
Gratis hastighet5000 rpm
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd16.5 "
Pad ansikts typClip
Padstorlek2-3/4" x 17-1/2"
Nödvändigt tryck90 psi
StrypaTrigger
Vakuum / icke-vakuumIcke vakuum
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1185
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP7268 luftslipmaskin 2-3/4 x 17-1/2 tums pad 10.7cfm
3 259 kr /enhet