DAYTON Bakåtlutande fläktar


Filter
Lager typ: Boll , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Husmaterial: Stål , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Rotation: CW , Typ: Bakåt lutande remdrivning mindre drivpaket , Hjulmaterial: Stål
StilModellAxel Dia.FläktvarvtalDjupHjuldiameterHjulbreddBreddHöjdInlopp Dia.Pris (ex moms)
A
3C073
1"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "31 515 SEK
A
3C074
1-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "37 643 SEK
A
3C048
1-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "48 119 SEK
A
3C049
1-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "73 930 SEK
A
3C110
1-11 / 16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7 / 16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1 / 4 "111 291 SEK
A
3C111
1-15 / 16 "700 / 800 / 885 / 101060-7 / 8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "172 897 SEK

Bakåtlutande fläktar

Dayton bakåtlutade fläktar används för ventilation i restauranger och laboratorier. Dessa fläktar har skivor med variabel stigning för justering av hastighet, och dynamiskt balanserade hjul för att ge mjuk medurs rotation. De är utrustade med kullager för låg rotationsfriktion och klarar av omgivningstemperaturer upp till 104 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa bakåtlutande fläktar, tillgängliga i höjderna 30.25, 36.875, 40.25, 47.875, 58.375 och 72.125. .

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?