Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP861 Avskärningsverktyg höghastighets 2-7 / 8 tum | AH7LYH 36WC66

CHICAGO PNEUMATIC CP861 skärverktyg höghastighets 2-7/8 tum

Finns i lager
Artikel: AH7LYH Modell: CP861Korsreferens: 36WC66
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
3 096 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLufthastighetsskärare
Luftintag1 / 4 "NPT
Arbor Hole3 / 8 "
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid10.00
CFM @ Full belastning8.5
DutyAllmänt
AvgasrörBakre
Gratis hastighet20,000 rpm
SkyddsmaterialStål
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP1 / 2 hp
Spak typSäkerhet
Min. Slang3 / 8 "
Total längd7.75 "
Nödvändigt tryck90 psi
VarvtalsregleringNej
Spindel Dia.3 / 8 "
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.179
Fartygets höjd (cm)8.61
Fartygets längd (cm)10.59
Fartygets bredd (cm)23.01
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Max. Hjultjocklek: 1/16 "

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP861 skärverktyg höghastighets 2-7/8 tum
3 096 kr /enhet