Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP9789C Luftborrmaskin | CD2PYJ 468H74

CHICAGO PNEUMATIC CP9789C luftborr

Finns i lager
Artikel: CD2PYJ Modell: CP9789CKorsreferens: 468H74
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
3 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid6.90
LagerBoll
KroppsstilPistol
BRÖDSTILPistol
CFM @ Full belastning27.6
Chuckstorlek1 / 2 "
Borrchuck typNycklad
Gratis hastighet850 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialKomposit
Husets materialKomposit
HP0.50
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd10 13 / 32 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt3.10 lb.
Vridmoment10.30 fot.lb.
Variabel hastighetJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9552

Produktvarianter

ProduktModellHPGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidKroppsstilTotal längdReverseringVerktygsviktVridmomentVariabel hastighetPris
CHICAGO PNEUMATIC CP785H Air Drill General Pistol 1/2 tum | AA2VHL 11C950 CP785H1/24.1-7 11 / 16 "Nej1.35 lb.-Ja4 918 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP785 borrpistol 0.5 hk 3/8 tum | AH7LYA 36WC59 CP7850.54.10-7"Nej2.30 lb.-Nej3 336 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Borrpistol Nyckelfri chuck 0.5 hk 3/8 tum | AH7LYB 36WC60 CP785QC0.54.10-7"Nej2.30 lb.-Nej2 833 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-26 Borr omvänd pistol 2600 rpm 3/8 tum | AH7LYC 36WC61 CP789R-260.57.50-7"Ja2.30 lb.-Ja7 129 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP879C Luftborrmaskin | CD2PYD 468H67 CP879C0.305.30Rätt vinkel5.593Ja2.60 lb.3.20 fot.lb.Nej2 415 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9287C Luftborr | CD2PYE 468H68 CP9287C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nej2.40 lb.4.10 fot.lb.Ja2 454 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7300C Luftborrmaskin | CD2PYF 468H71 CP7300C0.305.30Pistol6 45 / 64 "Nej1.40 lb.1.90 fot.lb.Ja2 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP9789C luftborr
3 953 kr /enhet