Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Borrpistol Nyckelfri chuck 0.5 hk 3/8 tum | AH7LYB 36WC60

CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Borrpistol Keyless Chuck 0.5 HP 3/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AH7LYB Modell: CP785QCKorsreferens: 36WC60

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 858 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftborrning
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4.10
LagerBoll
CFM @ Full belastning12.0
Chuckstorlek3 / 8 "
Borrchuck typNyckelfri
DutyAllmänt
Gratis hastighet2400 rpm
VäxeltågPlanetary
Hantera materialAluminium
Husets materialAluminium
HP0.5
Min. Slangstorlek3 / 8 "
Total längd7"
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringNej
StilPistol
GasspjällstypTrigger
Verktygsvikt2.30 lb.
Variabel hastighetNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.098
Fartygets höjd (cm)5.21
Fartygets längd (cm)14.4
Fartygets bredd (cm)17.4
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHPGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidKroppsstilTotal längdReverseringVerktygsviktVridmomentVariabel hastighetPris
CHICAGO PNEUMATIC CP785H Air Drill General Pistol 1/2 tum | AA2VHL 11C950 CP785H1/24.1-7 11 / 16 "Nej1.35 lb.-Ja4 956 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP785 borrpistol 0.5 hk 3/8 tum | AH7LYA 36WC59 CP7850.54.10-7"Nej2.30 lb.-Nej3 336 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP789R-26 Borr omvänd pistol 2600 rpm 3/8 tum | AH7LYC 36WC61 CP789R-260.57.50-7"Ja2.30 lb.-Ja7 129 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP879C Luftborrmaskin | CD2PYD 468H67 CP879C0.305.30Rätt vinkel5.593Ja2.60 lb.3.20 fot.lb.Nej2 465 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP9287C Luftborr | CD2PYE 468H68 CP9287C0.606.90Pistol8 13 / 64 "Nej2.40 lb.4.10 fot.lb.Ja2 491 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7300C Luftborrmaskin | CD2PYF 468H71 CP7300C0.305.30Pistol6 45 / 64 "Nej1.40 lb.1.90 fot.lb.Ja2 763 kr
CHICAGO PNEUMATIC CP7300RQCC Luftborrmaskin | CD2PYG 468H72 CP7300RQCC0.305.30Pistol7.5 "Ja1.50 lb.1.90 fot.lb.Ja3 201 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP785QC Borrpistol Keyless Chuck 0.5 HP 3/8 Inch
2 858 kr /enhet