Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHRISLYNN 84165 Precisionsskär, frigående, metrisk, bulk, 13/32 tums borr, 15 mm längd, 50 PK | AG9AAG 1084-10CN-150 / MA3279-161 / 5103

CHRISLYNN 84165 Precisionsskär, frigående, metrisk, bulk, 13/32 tums borr, 15 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AG9AAG Modell: 84165Korsreferens: 1084-10CN-150 / MA3279-161 / 5103
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
161SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk frilöpande insats
Borrstorlek13 / 32 "
Infoga längd15mm
Material304 Stainless Steel
Tråd storlekM10 x 1.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Helicoil-korsreferens: 1084-10CN-150
    • Korsreferens för militär standard: MA3279-161
    • Rekylkorsreferens: 5103
    • Chrislynn 84165 frilöpande spiralformad insats är utformad för att skapa inre skruvgängor för att rymma fästelement i standardstorlek, och erbjuder därmed en ekonomisk metod för att reparera avskalade eller skadade gängor.
    • Den är DFARS-kompatibel och överensstämmer med militära och rymdfartsspecifikationer.
    • Denna frigående Chrislynn gängade insats är tillverkad av 304 rostfritt stål och erbjuds i en förpackning om 50 st.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHRISLYNN 84165 Precisionsskär, frigående, metrisk, bulk, 13/32 tums borr, 15 mm längd, 50 PK
161SEK /packa