Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F Varmvattenberedare Tanklös 277 V 5400 Watt | AE8LPP 6DXT3

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F Varmvattenberedare Tanklös 277 V 5400 Watt

Finns i lager
Artikel: AE8LPP Modell: M-20L/277_104FKorsreferens: 6DXT3

Få det Maj 8, Onsdag
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
3 918 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElec Tankless vattenvärmare
Förstärkare AC20
Standard temperatur110 grader F
Djup2.75 "
Höjd6.25 "
Min. Flödesaktivering0.40 gpm
MonteringHorisontell
Fas1
tryck~~POS=TRUNC25 till 150 psi
Bostäder / kommersiellaKommersiella / bostäder
Temp. Räckvidd104 grader F
Temp. Stiga @ 0.5 GPM75 grader F
Temp. Stiga @ 1.5 GPM25 grader F
Temp. Stiga @ 20.0 GPM20A
Spänning277 VAC
Vattenanslutning3/8 "kompression
VarmvattenberedareUndersänk
Watt5540
Bredd9.62 "
Trådstorlek10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.034
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8516100080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Chronomite Labs M-20L/277_104F tanklös varmvattenberedare ger on-demand varmvatten precis vid användningstillfället. Med sin kompakta design och höga temperaturkapacitet (upp till 104 grader F) tillgodoser de effektivt varmvattenbehovet i krävande miljöer. Den är idealisk för storkök, industrianläggningar och laboratorier.

Funktioner:

  • Chronomite Labs M-20L/277_104F tanklös varmvattenberedare har en hög effektförbrukning på 5540 W, vilket säkerställer en snabb och effektiv varmvattenförsörjning på begäran.
  • Denna tanklösa varmvattenberedare har en justerbar temperaturhöjning och levererar varmt vatten vid 38 grader F vid 1 gpm och 47 grader F vid 0.80 gpm.
  • Den har ett aluminiumhölje som ger hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Den är utrustad med kompressionskopplingar och en kranflödeskontroll för enkel installation och bekvämlighet.
  • Den har Celcon plastelementmaterial, vilket säkerställer robust prestanda och lång livslängd.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är det maximala flödet för Chronomite Labs M-20L/277_104F tanklös varmvattenberedare?

S. Den kan ge en maximal flödeshastighet på 1.5 gallon per minut (gpm), vilket säkerställer tillräckligt med varmt vatten för olika applikationer.

F. Hur styr enheten temperaturen på vattnet?

S. Denna tanklösa varmvattenberedare inkluderar termostater som styr vattentemperaturen för enstaka applikationer med små belastningskrav.

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekFörstärkare ACArtikeltryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddSpänningWattBreddPris
CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Varmvattenberedare utan tank 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec Tankless vattenvärmare45 till 150 psi80 grader till 120 grader F.120 VAC18009.62 "2 794 kr
CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Varmvattenberedare Tanklös 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi104 grader F208 VAC41609.62 "3 947 kr
CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.208 VAC41609.62 "3 231 kr
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Varmvattenberedare Tanklös 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.277 VAC55409.62 "3 168 kr
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Varmvattenberedare utan tank 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.277 VAC83109.62 "3 151 kr
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.208 VAC62409.62 "3 250 kr
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi110 grader F208 VAC62409.62 "4 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHRONOMITE LABS M-20L / 277_104F Varmvattenberedare Tanklös 277 V 5400 Watt
3 918 kr /enhet