Chronomite Labs SR-15L/120 tanklös varmvattenberedare är lämplig för att tillhandahålla omedelbart varmvatten på begäran i kommersiella miljöer. Dess kompakta design och energieffektiva prestanda gör den idealisk för installationer med utrymmesbegränsningar. Denna tanklösa värmare levererar exakt temperaturkontroll, sänker energianvändningen och eliminerar standby värmeförlust som finns i traditionella varmvattenberedare. Den är lämplig för kök, badrum och andra platser där omedelbart varmvatten behövs.
Funktioner:
- Huset är konstruerat i aluminium och elementet är tillverkat av Celcon-plast för hållbarhet.
- Denna Chronomite SR-15L/120 varmvattenberedare inkluderar 0.35 GPM kranflödeskontroller och kompressionskopplingar för extra bekvämlighet under installation och användning.
- Den är designad för väggmontering och kommer med en 14 AWG-kabel för en säker och enkel installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är temperaturökningen vid en flödeshastighet på 0.40 gpm?
S. Temperaturen stiger med 31 grader F vid en flödeshastighet på 0.40 gpm.
F. Vad är strömförbrukningen för denna SR-15L/120 tanklösa varmvattenberedare i watt?
S. Den här varmvattenberedaren förbrukar 1800 watt.
F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Chronomite Labs SR-15L/120 tanklösa varmvattenberedare?
A.
- Anlita en licensierad elektriker för alla nödvändiga elarbeten för att förhindra potentiella faror under installationen.
- Ställ in vattentemperaturen till en säker nivå för att förhindra skållning, följ tillverkarens rekommendationer.
- Säkerställ ordentlig ventilation i installationsområdet för att förhindra ansamling av brännbara gaser, i enlighet med specificerade krav.
- Överväg att installera en vattenavhärdare eller ett filter för områden med dålig vattenkvalitet för att förhindra avlagringar.
- Håll den tanklösa vattenvärmarens kontroller utom räckhåll för barn för att förhindra oavsiktliga justeringar eller manipulering.
- Utför regelbundet underhåll, inklusive att spola enheten och kontrollera för slitage eller skador, som beskrivs i användarmanualen.
- Bekanta dig med nödavstängningsprocedurer för snabb respons i händelse av funktionsfel eller nödsituationer.
- Inspektera regelbundet enheten för läckor och åtgärda eventuella problem omgående för att förhindra vattenskador och garantera säkerheten.
- Säkra kablarna ordentligt under installationen för att förhindra elektriska faror eller problem.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Chronomite Labs SR-15L/120 tanklösa varmvattenberedare?
A. Viktiga faktorer inkluderar effektkrav, flödesaktivering, temperaturkontroll, applikationstyp, monteringsorientering, dimensioner, strömförbrukning, överensstämmelse med standarder, temperaturökning vid flöde, vattentryck, hus och elementmaterial, vatteninloppsstorlekar, inneslutningar, underhållskrav och installationsöverväganden för ett välgrundat beslut.