Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHRONOMITE LABS SR-30/208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725

CHRONOMITE LABS SR-30/208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 6240 Watt

Finns i lager
Artikel: AA2GBB Modell: SR-30/208Korsreferens: 10G725
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
3 384 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElec Tankless vattenvärmare
Förstärkare AC30
Standard temperatur140 grader F
Djup2.75 "
Höjd6.25 "
Min. Flödesaktivering0.65 gpm
MonteringHorisontell
Fas1
tryck~~POS=TRUNC25 till 150 psi
Bostäder / kommersiellaKommersiella / bostäder
Temp. Räckvidd80 grader till 120 grader F.
Temp. Stiga @ 1.5 GPM28 grader F
Temp. Stiga @ 2.5 GPM17 grader F
Temp. Stiga @ 20.0 GPM30A
Spänning208 VAC
Vattenanslutning3/8 "kompression
VarmvattenberedareUndersänk
Watt6240
Bredd9.62 "
Trådstorlek10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.95
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8516100080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Varmvattenberedare (användningsområde)

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekFörstärkare ACArtikeltryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddSpänningWattBreddPris
CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Varmvattenberedare utan tank 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec Tankless vattenvärmare45 till 150 psi80 grader till 120 grader F.120 VAC18009.62 "3 138 kr
CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Varmvattenberedare Tanklös 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi104 grader F208 VAC41609.62 "4 159 kr
CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.208 VAC41609.62 "3 635 kr
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Varmvattenberedare Tanklös 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.277 VAC55409.62 "3 273 kr
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Varmvattenberedare utan tank 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.277 VAC83109.62 "3 576 kr
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi110 grader F208 VAC62409.62 "4 310 kr
CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8 AWG40Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi110 grader F208 VAC83209.62 "4 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-30/208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 6240 Watt
3 384 kr /enhet