Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 4160 Watt

Finns i lager
Artikel: AA2GAY Modell: SR-20L/208Korsreferens: 10G722
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
3 635 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElec Tankless vattenvärmare
Förstärkare AC20
Standard temperatur140 grader F
Djup2.75 "
Höjd6.25 "
Min. Flödesaktivering0.40 gpm
MonteringHorisontell
Fas1
tryck~~POS=TRUNC25 till 150 psi
Bostäder / kommersiellaKommersiella / bostäder
Temp. Räckvidd80 grader till 120 grader F.
Temp. Stiga @ 0.5 GPM57 grader F
Temp. Stiga @ 1.5 GPM18 grader F
Temp. Stiga @ 20.0 GPM20A
Spänning208 VAC
Vattenanslutning3/8 "kompression
VarmvattenberedareUndersänk
Watt4160
Bredd9.62 "
Trådstorlek10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.99
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8516100080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Chronomite Labs SR-20L/208 elektrisk tanklös varmvattenberedare är idealisk för on-demand varmvattenförsörjning, och erbjuder energieffektivitet och utrymmesbesparande fördelar. Den används i kommersiella miljöer och ger en kontinuerlig och omedelbar varmvattenkälla. Denna kompakta och effektiva lösning installeras vanligtvis i badrum, kök och andra områden där en traditionell varmvattenberedare kan vara opraktisk eller utrymmeskrävande.

Funktioner:

  • Denna elektriska tanklösa varmvattenberedare har en horisontell väggmonterad orientering för att ge platsbesparande installation.
  • Den erbjuder varierande temperaturökningar vid olika flödeshastigheter, och tillgodoser olika behov av vattenanvändning.
  • Denna Chronomite elektriska tanklösa varmvattenberedare har aluminiumkonstruktion och har ett Celcon-plastelement, vilket säkerställer lång livslängd.
  • Den har väggmontering med medföljande kompressionskopplingar och kranflödeskontroll för att förenkla installationen.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag denna Chronomite Labs elektriska tanklösa varmvattenberedare?

A.

  • Säkerställ säkerheten genom att stänga av strömförsörjningen till varmvattenberedaren innan något underhåll påbörjas.
  • Inspektera och rengör kallvatteninloppsskärmen regelbundet för att ta bort skräp, vilket förbättrar vattenflödet.
  • Åtgärda mineralavlagringar och kalkavlagringar genom att regelbundet inspektera och spola systemet enligt tillverkarens riktlinjer.
  • Upprätthåll ett läckagefritt system genom att kontrollera och dra åt kopplingar och omedelbart reparera eller byta ut skadade komponenter.
  • Förhindra korrosionsrelaterade problem genom att rutinmässigt undersöka varmvattenberedaren för tecken på korrosion och vidta nödvändiga åtgärder enligt rekommendationerna.
  • Se till att de elektriska komponenterna är i gott skick genom att inspektera för slitage eller skador och säkra anslutningarna.
  • Bevara enhetens utseende och förhindra skador genom att torka av utsidan med en fuktig trasa, undvik slipande rengöringsmedel.
  • Övervaka vattentrycket regelbundet, justera efter behov för att bibehålla optimal prestanda och effektivitet.
  • Säkerställ korrekt ventilation genom att kontrollera ventiler och luftintag/utloppsportar för hinder, vilket främjar säker drift.
  • Förbättra livslängden och åtgärda potentiella problem genom att schemalägga periodiskt professionellt underhåll, särskilt om enheten närmar sig slutet av enhetens livslängd.

F. Hur hanterar den vattentrycket?

A. Vattenvärmaren har en maximal vattentryckstolerans på 80 psi och kräver ett lägsta vattentryck på 25 psi för optimal prestanda.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna Chronomite Labs elektriska tanklösa varmvattenberedare?

A.

  • Se till professionell installation av en kvalificerad tekniker för att garantera korrekt installation och säker drift.
  • Stäng alltid av strömförsörjningen innan du utför underhåll eller justeringar av varmvattenberedaren och sök professionell hjälp om det behövs.
  • Ställ in vattentemperaturen på en säker nivå för att förhindra skållning, följ tillverkarens rekommendationer för temperaturinställningar.
  • Upprätthåll ordentlig ventilation för inomhusenheter, håll ventiler och luftintag/utloppsportar fria för att undvika kolmonoxidansamling.
  • Övervaka vattentrycket regelbundet för att förhindra skador på varmvattenberedaren och VVS, och se till att det faller inom det rekommenderade intervallet.
  • Kontrollera regelbundet efter läckor runt varmvattenberedaren, åtgärda eventuella problem omedelbart för att förhindra vattenskador och bibehålla systemets integritet.
  • Se till att varmvattenberedaren är ansluten till rätt spänning som specificeras i bruksanvisningen för att förhindra funktionsfel och säkerhetsrisker.
  • Undvik att förvara brandfarliga material nära varmvattenberedaren för att minska risken för brandrisker.
  • Om tillämpligt, installera barnsäkerhetsspärrar på enheten för att förhindra oavsiktliga justeringar av barn.

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekFörstärkare ACArtikeltryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddSpänningWattBreddPris
CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Varmvattenberedare utan tank 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec Tankless vattenvärmare45 till 150 psi80 grader till 120 grader F.120 VAC18009.62 "3 138 kr
CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Varmvattenberedare Tanklös 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi104 grader F208 VAC41609.62 "4 159 kr
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Varmvattenberedare Tanklös 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.277 VAC55409.62 "3 273 kr
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Varmvattenberedare utan tank 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.277 VAC83109.62 "3 576 kr
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.208 VAC62409.62 "3 384 kr
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi110 grader F208 VAC62409.62 "4 310 kr
CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208v 8awg | AA8MHF 19C802 M-40 / 208_110F8 AWG40Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi110 grader F208 VAC83209.62 "4 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 4160 Watt
3 635 kr /enhet