Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208v 8awg | AA8MHF 19C802

CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208v 8awg

Finns i lager
Artikel: AA8MHF Modell: M-40/208_110FKorsreferens: 19C802
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
4 202 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElec Tankless vattenvärmare
Förstärkare AC40
Djup2.75 "
Höjd6.25 "
Max. Flödeshastighet2 gpm
Min. Flödesaktivering0.65 gpm
MonteringHorisontell
Fas1
tryck~~POS=TRUNC25 till 150 psi
Bostäder / kommersiellaKommersiella / bostäder
Temp. Räckvidd110 grader F
Temp. Stiga @ 1.5 GPM38 grader F
Temp. Stiga @ 2.5 GPM22 grader F
Temp. Stiga @ 20.0 GPM40A
Spänning208 VAC
Vattenanslutning3/8 "kompression
VarmvattenberedareUndersänk
Watt8320
Bredd9.62 "
Trådstorlek8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.02
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8516100080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Chronomite Labs M-40/208_110F tanklös varmvattenberedare är designad för användning i botten av diskbänken i dricksvattenapplikationer. Den ger varmvatten på plats utan lagringstank, vilket eliminerar behovet av konstant uppvärmning och återuppvärmning av vatten.

Funktioner:

  • Chronomite Labs M-40/208_110F tanklös varmvattenberedare har en strömförbrukning på 8320 W, vilket säkerställer snabb och effektiv varmvattenleverans på begäran.
  • Denna tanklösa varmvattenberedare har en avsevärd maximal flödeshastighet på 2 gallon per minut (gpm).
  • Den kommer med ett Celcon-plastelement, vilket förbättrar hållbarheten och tillförlitligheten.
  • Denna tanklösa varmvattenberedare erbjuder en bred temperaturhöjning och ger varmvatten vid 28 grader F vid 2 gpm, 57 grader F vid 1 gpm och 71 grader F vid 0.80 gpm.
  • Den erbjuder kompressionskopplingar och en kranflödeskontroll för enkel installation och bekväm användning.
  • Den har ett aluminiumhölje, vilket gör den motståndskraftig mot korrosion och den erbjuder väggmontering, vilket optimerar utrymmesutnyttjandet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är det lägsta vattentrycket som krävs för drift?

A. Denna tanklösa varmvattenberedare har ett minimikrav på vattentrycket på 25 psi.

F. Vilken är den maximala temperaturen som denna tanklösa varmvattenberedare kan leverera?

S. Chronomite Labs M40/208HTR 110F-IC tanklös varmvattenberedare kan leverera en maximal temperatur på 160 grader F.

Produktvarianter

ProduktModellTrådstorlekFörstärkare ACArtikeltryck~~POS=TRUNCTemp. RäckviddSpänningWattBreddPris
CHRONOMITE LABS SR-15L / 120 Varmvattenberedare utan tank 120 V 1800 Watt | AA2GAW 10G720 SR-15L / 12014 AWG15Elec Tankless vattenvärmare45 till 150 psi80 grader till 120 grader F.120 VAC18009.62 "3 138 kr
CHRONOMITE LABS M-20L / 208_104F Varmvattenberedare Tanklös 208 V 4160 Watt | AA2GAX 10G721 M-20L / 208_104F10 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi104 grader F208 VAC41609.62 "4 159 kr
CHRONOMITE LABS SR-20L / 208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 4160 Watt | AA2GAY 10G722 SR-20L / 20810 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.208 VAC41609.62 "3 635 kr
CHRONOMITE LABS SR-20L / 277 Varmvattenberedare Tanklös 277 V 5540 Watt | AA2GAZ 10G723 SR-20L / 27710 AWG20Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.277 VAC55409.62 "3 273 kr
CHRONOMITE LABS SR-30/277 Varmvattenberedare utan tank 277 V 8310 Watt | AA2GBA 10G724 SR-30/27710 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.277 VAC83109.62 "3 576 kr
CHRONOMITE LABS SR-30/208 Varmvattenberedare Tanklös 208 V 6240 Watt | AA2GBB 10G725 SR-30/20810 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi80 grader till 120 grader F.208 VAC62409.62 "3 384 kr
CHRONOMITE LABS M-30 / 208_110F Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208v 10awg | AA8MHE 19C801 M-30 / 208_110F10 AWG30Elec Tankless vattenvärmare25 till 150 psi110 grader F208 VAC62409.62 "4 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHRONOMITE LABS M-40 / 208_110F Elektrisk tanklös varmvattenberedare 208v 8awg
4 202 kr /enhet