Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 12902812 Förlängningsborr för flygplan 9/32 tum | AH9RRB 41AH70

CJT KOOLCARB 12902812 Förlängningsborr för flygplan 9/32 tum

Finns i lager
Artikel: AH9RRB Modell: 12902812Korsreferens: 41AH70

Få det Maj 15, Onsdag
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
427SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExtra lång borrkrona
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.2812
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek9 / 32 "
Finishobestruket
Flöjlängd2 15 / 16 "
MaterialHårdmetall
Total längd12 "
Pekvinkel135 grader
Punkttyp4 Fasett NASP3
Shank Dia.9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0989
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)1.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdShank Dia.Pris
CJT KOOLCARB 12901160 Förlängningsborr nr 32 | AH9RNV 41AH18 129011600.1160Wire1.625 "0.116 "514SEK
CJT KOOLCARB 12901200 Förlängningsborr nr 31 | AH9RNW 41AH19 129012000.1200Wire1.625 "0.120 "452SEK
CJT KOOLCARB 12901250 Förlängningsborr för flygplan 1/8 tum 135 grader | AH9RNX 41AH20 129012500.1250Fraktionerad tum1.625 "1 / 8 "375SEK
CJT KOOLCARB 12901285 Förlängningsborr för flygplan # 30 | AH9RNY 41AH21 129012850.1285Wire1.625 "0.129 "526SEK
CJT KOOLCARB 12901360 Förlängningsborr för flygplan # 29 | AH9RNZ 41AH22 129013600.1360Wire2"0.136 "513SEK
CJT KOOLCARB 12901405 Förlängningsborr nr 28 | AH9RPA 41AH23 129014050.1405Wire2"0.141 "509SEK
CJT KOOLCARB 12901406 Förlängningsborr för flygplan 1/8 tum | AH9RPB 41AH24 129014060.1250Fraktionerad tum2"1 / 8 "402SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 12902812 Förlängningsborr för flygplan 9/32 tum
427SEK /enhet