Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CJT KOOLCARB 29604375 Borrkrona Reduced Shank 7/16 Inch | AH9TTT 41AP43

CJT KOOLCARB 29604375 Borrspets Reduced Shank 7/16 tum

Finns i lager
Artikel: AH9TTT Modell: 29604375Korsreferens: 41AP43
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
2 775 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvborrmaskin
Decimal ekvivalent0.4375
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek7 / 16 "
FinishTenn
Flöjlängd64mm
GradeHigh Performance
MaterialHårdmetall
Total längd125mm
Pekvinkel135 grader
PunkttypSjälvcentrerande, finslipad, helisk lättnad
Shank Dia.27 / 64 "
Storlekar ingår7 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)1.59
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.59
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Storlekar ingårPris
CJT KOOLCARB 29602500 Borrbits Reducera skaft 1/4 tum | AH9TRK 41AP13 296025000.2500Fraktionerad tum39mm100mm15 / 64 "1 / 4 "2 477 kr
CJT KOOLCARB 29602570 Borrminskningsskaft 3-15 / 16 tum längd | AH9TRM 41AP15 296025700.2570Brev39mm100mm1 / 4 "F2 321 kr
CJT KOOLCARB 29602656 Borrminskningsskaft 17/64 tum | AH9TRP 41AP17 296026560.2656Fraktionerad tum40mm4"1 / 4 "17 / 64 "2 321 kr
CJT KOOLCARB 29602756 Borrminskningsskaft 7.00mm | AH9TRR 41AP19 296027560.2756metrisk40mm4"6.50mm7.00mm2 321 kr
CJT KOOLCARB 29602812 Borrbits Reducera skaft 9/32 tum | AH9TRT 41AP20 296028120.2812Fraktionerad tum40mm4"17 / 64 "9 / 32 "2 661 kr
CJT KOOLCARB 29602969 Borrminskningsskaft 19/64 tum | AH9TRV 41AP22 296029690.2969Fraktionerad tum1.75 "106mm9 / 32 "19 / 64 "2 321 kr
CJT KOOLCARB 29603125 Borrminskningsskaft 5/16 tum | AH9TRW 41AP23 296031250.3125Fraktionerad tum1.75 "106mm19 / 64 "5 / 16 "2 602 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CJT KOOLCARB 29604375 Borrspets Reduced Shank 7/16 tum
2 775 kr /enhet