CLE-FORCE C69025 Dubbel ändborr, 1/4-E tum, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JMU

CLE-FORCE C69025 Dubbel ändborr, 1/4-E tum, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide

Artikel: CL2JMU Modell: C69025
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

35SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr med dubbla ändar

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)241.3
Fartygets längd (cm)330.2
Fartygets bredd (cm)17.78

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-FORCE C69005 Dubbel ändborr, 2.00 mm Storlek, RHS/RHC, 135 Deg. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JLY C6900515SEK
RFQ
CLE-FORCE C69006 Dubbel ändborr, 2.10 mm Storlek, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JLZ C6900616SEK
RFQ
CLE-FORCE C69007 Dubbel ändborr, 2.50 mm Storlek, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JMA C6900716SEK
RFQ
CLE-FORCE C69008 Dubbel ändborr, 3.00 mm Storlek, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JMB C6900818SEK
RFQ
CLE-FORCE C69009 Dubbel ändborr, 3.20 mm Storlek, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JMC C6900922SEK
RFQ
CLE-FORCE C69010 Dubbel ändborr, 3.26 mm storlek, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JMD C6901019SEK
RFQ
CLE-FORCE C69012 Dubbel ändborr, 3.30 mm Storlek, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide | CL2JME C6901222SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-FORCE C69025 Dubbel ändborr, 1/4-E tum, RHS/RHC, 135 grader. Split Point, HSS, Steam Oxide
35SEK /enhet