Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C22687 Jobber Bit #24 High Speed ​​Steel | AD6TJD 4AF90

CLE-LINE C22687 Jobber Bit #24 High Speed ​​Steel

Finns i lager
Artikel: AD6TJD Modell: C22687Korsreferens: 4AF90

Få det Maj 16, Torsdag
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
25SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.152 "
Mått typTrådstorlek
FinishSvartoxid
Flöjlängd2"
GradeGenerell mening
Listnummer1899
MaterialHöghastighetsstål
Total längd3.125 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.0.152 "
Storlek#24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Decimal ekvivalentMått typStorlekFlöjlängdGradeListnummerTotal längdPris
CLE-LINE C22643 Jobber Bit 1/32 tum höghastighetsstål | AA9AMW 1BR76 C226431 / 32 "0.031 "Fraktionerad tum1 / 32 "1 / 2 "Generell mening18991.375 "22SEK
CLE-LINE C22644 Jobber Bit 3/64 tum höghastighetsstål | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "Fraktionerad tum3 / 64 "3 / 4 "Generell mening18991.75 "20SEK
CLE-LINE C22715 Jobber Bit # 1 höghastighetsstål | AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "Trådstorlek#12.625 "Generell mening18993.875 "40SEK
CLE-LINE C22714 Jobber Bit # 2 höghastighetsstål | AD6THE 4AF68 C227140.221 "0.221 "Trådstorlek#22.625 "Generell mening18993.875 "40SEK
CLE-LINE C22712 Jobber Bit # 3 höghastighetsstål | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "Trådstorlek#32.5 "Generell mening18993.75 "40SEK
CLE-LINE C22711 Jobber Bit # 4 höghastighetsstål | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "Trådstorlek#42.5 "Generell mening18993.75 "40SEK
CLE-LINE C22710 Jobber Bit # 5 höghastighetsstål | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "Trådstorlek#52.5 "Generell mening18993.75 "40SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C22687 Jobber Bit #24 High Speed ​​Steel
25SEK /enhet