ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC axialfläkt, explosionssäker, 25 fot kanal | AD9QHT 4UDK1

ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC axialfläkt, explosionssäker, 25 fot kanal

Finns i lager
Artikel: AD9QHT Modell: 9514-06Korsreferens: 4UDK1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

41 627 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd25 ft.
Nuvarande ritad3A
Kanal Dia.8"
FinishEpoxipulverbelagd
Frekvens50 Hz
Höjd15 "
Husets materialStål
HP1 / 3 hp
Längd36 "
Max. Flöde i fri luftCFM 890
Fas1
RPM3250 RPM
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning115V AC
Bredd13 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.22
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadLängdRPMSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9514-05 Fläkt med begränsat utrymme, axiell, explosionssäker, 15 fot kanal | AF3QJH 8AX33 9514-053A28 "3250 RPM115V AC32 915 kr
ALLEGRO SAFETY 9513-05 AC axiell explosionssäker fläkt, 8 tums diameter, 115V | AG8FMX 9513-053.3A14 "3250 RPM115V AC27 209 kr
ALLEGRO SAFETY 9513-05E AC axiell explosionssäker fläkt, 8 tums diameter, 220V | AG8FMY 9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC26 792 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9514-05E AC axiell explosionssäker fläkt, 8 tum, 15 fot kanal, med kanister, 220V | AG8FNX 9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC35 974 kr
ALLEGRO SAFETY 9514-06E AC axiell explosionssäker fläkt, 8 tum, 25 fot kanal, 220V | AG8FNY 9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC40 101 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9514-06 AC axialfläkt, explosionssäker, 25 fot kanal
41 627 kr /enhet