Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C62185 Straight Flute Tap, M10X1.5 Thread Size, 31.75 mm Thread Length, 74.61 mm Length | CQ9CWN 50AP38

CLE-LINE C62185 Rak gängtapp, M10X1.5 Gängstorlek, 31.75 mm Gänglängd, 74.61 mm Längd

Finns i lager
Artikel: CQ9CWN Modell: C62185Korsreferens: 50AP38

Få det Maj 15, Onsdag
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
250SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLE-LINE C00766 Straight Flute Tap, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 tum Längd | CQ9CPB 407F16 C00766336SEK
CLE-LINE C00770 Straight Flute Tap, #0-80 Gängstorlek, 5/16 tum Gänglängd, 1 5/8 Inch Längd | CQ9CPC 407F20 C00770336SEK
CLE-LINE C00761 Rak flöjtapp, #0-80 gängstorlek, 5/16 tum gänglängd, 1 5/8 tums längd, konisk | CQ9CPD 407F11 C00761309SEK
CLE-LINE C62155 Straight Flute Tap, #10-24 Gängstorlek, 7/8 tum Gänglängd, 2 3/8 Inch Längd | CQ9CPE 50AP27 C62155149SEK
CLE-LINE C00730 Straight Flute Tap, #10-24 Gängstorlek, 7/8 tum Gänglängd, 2 3/8 Inch Längd | CQ9CPF 407D86 C00730142SEK
CLE-LINE C62019 Straight Flute Tap, #10-24 Gängstorlek, 7/8 tum Gänglängd, 2 3/8 tum Längd | CQ9CPG 50AT12 C62019139SEK
CLE-LINE C62018 Rak flöjtapp, #10-24 Gängstorlek, 7/8 tum gänglängd, 2 3/8 tums längd, rör | CQ9CPH 50AT13 C62018119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C62185 Rak gängtapp, M10X1.5 Gängstorlek, 31.75 mm Gänglängd, 74.61 mm Längd
250SEK /enhet