Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLECOTOOLS 19PCA05Q-G luftskruvmejsel 10 till 45 tum-lb. | AB7WGX 24D689

CLECOTOOLS 19PCA05Q-G luftskruvmejsel 10 till 45 tum-lb.

Finns i lager
Artikel: AB7WGX Modell: 19PCA05Q-GKorsreferens: 24D689

Få det Maj 8, Onsdag
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
27 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftskruvmejsel
Luftintag1 / 8 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.8
CFM @ Full belastning25
KopplingstypPrecisionsavstängning
DutyIndustri
Gratis hastighet660 rpm
Hantera typPistol
Min. Slangstorlek3 / 8 "
DriftReversibel
Total längd8.5 "
Nödvändigt tryck90 psi
GasspjällstypTrigger och tryck för att starta
Vridmoment Mjukt drag10 till 45 tum. - lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8467210010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sexkantsbit (1/4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagCFM @ Full belastningGratis hastighetHantera typMin. SlangstorlekTotal längdPris
CLECOTOOLS 19PCA03Q-G luftskruvmejsel 5 till 26 tum-lb. | AB7WGV 24D687 19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmPistol3 / 8 "8.3 "25 709 kr
CLECOTOOLS 19PCA04Q-G luftskruvmejsel 10 till 40 tum-lb. | AB7WGW 24D688 19PCA04Q-G1 / 8 "NPT161100 rpmPistol3 / 8 "8.1 "24 855 kr
CLECOTOOLS 19PTA04Q-G luftskruvmejsel 10 till 40 tum-lb. | AB7WGY 24D690 19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmPistol3 / 8 "8"27 056 kr
CLECOTOOLS 19PTA05Q-G luftskruvmejsel 10 till 45 tum-lb. | AB7WGZ 24D691 19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPistol3 / 8 "8.4 "27 056 kr
CLECOTOOLS 19PTA09Q-G luftskruvmejsel 15 till 79 tum-lb. | AB7WHA 24D692 19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmPistol3 / 8 "9.8 "29 214 kr
CLECOTOOLS 19PTA15Q-G luftskruvmejsel 45 till 130 tum-lb. | AB7WHB 24D693 19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmPistol3 / 8 "9.7 "29 055 kr
CLECOTOOLS 19SCA04Q-G luftskruvmejsel 10 till 40 tum-lb. | AB7WHG 24D698 19SCA04Q-G1 / 8 "NPT381100 rpmI kö1 / 4 "9.8 "27 939 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLECOTOOLS 19PCA05Q-G luftskruvmejsel 10 till 45 tum-lb.
27 791 kr /enhet