Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C40013 Pinnfräs i pulverform 1-1/4 tum Diameter 4 tum Skärlängd | AH2MPL 29VX82

CLEVELAND C40013 pinnfräs i pulverform 1-1/4 tum diameter 4 tum skärlängd

Finns i lager
Artikel: AH2MPL Modell: C40013Korsreferens: 29VX82

Få det Maj 20, Måndag
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
4 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnd Mill
Hörnradie0"
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnstilFyrkant
FinishBright
GradeGenerell mening
Helix Angle42 grader
Klipplängd4"
ListnummerPM538R
MaterialPulveriserad metall
Fräsning Dia.1-1 / 4 "
Antal flöjt3
Total längd6.5 "
Shank Dia.1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)3.51
Fartygets längd (cm)16.89
Fartygets bredd (cm)3.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Single End / Double End: Single End

Produktvarianter

ProduktModellFinishKlipplängdTotal längdShank Dia.Pris
CLEVELAND C40003 Pinnfräs i pulverform 1/2 tum Diameter 1-1/4 tum Skärlängd | AH2MMT 29VX34 C40003Bright1.25 "3.25 "1 / 2 "1 277 kr
CLEVELAND C40015 Pinnfräs i pulverform 1/2 tum Diameter 1-1/4 tum Skärlängd | AH2MMU 29VX35 C40015TiCN1.25 "3.25 "1 / 2 "1 558 kr
CLEVELAND C40004 Pinnfräs i pulverform 1/2 tum Diameter 2 tum Skärlängd | AH2MMV 29VX36 C40004Bright2"4"1 / 2 "1 548 kr
CLEVELAND C40016 Ändfräs i pulverform 1/2 tum Diameter 2 tum skärlängd | AH2MMW 29VX37 C40016TiCN2"4"1 / 2 "1 824 kr
CLEVELAND C40005 Pinnfräs i pulverform 5/8 tum Diameter 1-5/8 tum Skärlängd | AH2MMX 29VX38 C40005Bright1.625 "3.75 "5 / 8 "2 040 kr
CLEVELAND C40017 Slutfräs i pulverform 5/8 tums diameter 1-5 / 8 tums skärlängd | AH2MMY 29VX39 C40017TiCN1.625 "3.75 "5 / 8 "2 548 kr
CLEVELAND C40006 Pulverformad ändkvarn 5/8 tum diameter 2-1 / 2 tum skärlängd | AH2MNB 29VX43 C40006Bright2.5 "4.625 "5 / 8 "2 176 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C40013 pinnfräs i pulverform 1-1/4 tum diameter 4 tum skärlängd
4 073 kr /enhet