Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C40035 Pinnfräs i pulverform 3/4 tum Diameter 1-5/8 tum Skärlängd | AH2MNA 29VX42

CLEVELAND C40035 Pinnfräs i pulverform 3/4 tum Diameter 1-5/8 tum Skärlängd

Finns i lager
Artikel: AH2MNA Modell: C40035Korsreferens: 29VX42
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
3 018 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHörnradie Ändfräs
Hörnradie1 / 8 "
SkärriktningHöger hand
SkärningstypCentrum
Mått typFraktionerad tum
Avsluta kvarnstilHörnradie
FinishTiCN
GradeGenerell mening
Helix Angle42 grader
Klipplängd1.625 "
ListnummerPM538R
MaterialPulveriserad metall
Fräsning Dia.3 / 4 "
Antal flöjt3
Total längd3.875 "
Shank Dia.3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4734
Fartygets höjd (cm)2.9
Fartygets längd (cm)16.89
Fartygets bredd (cm)2.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Single End / Double End: Single End

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdHörnradieFinishShank Dia.Helix AngleKlipplängdListnummerMaterialPris
CLEVELAND C40033 Pinnfräs i pulverform 3/4 tum Diameter 1-5/8 tum Skärlängd | AH2MMZ 29VX40 C400333.875 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 grader1.625 "PM538RPulveriserad metall2 466 kr
CLEVELAND C40064 Pinnfräs i pulverform 3/4 tum Diameter 2-1/4 tum Skärlängd | AH2MNJ 29VX50 C400644.75 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 grader2.25 "PM538RPulveriserad metall3 089 kr
CLEVELAND C40066 Pinnfräs i pulverform 3/4 tum Diameter 2-1/4 tum Skärlängd | AH2MNK 29VX52 C400664.75 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 grader2.25 "PM538RPulveriserad metall3 379 kr
CLEVELAND C40036 Pinnfräs i pulverform 3/4 tum Diameter 3 tum Skärlängd | AH2MNM 29VX54 C400365.25 "1 / 16 "TiCN3 / 4 "42 grader3"PM538RPulveriserad metall3 927 kr
CLEVELAND C40038 Pinnfräs i pulverform 3/4 tum Diameter 3 tum Skärlängd | AH2MNN 29VX56 C400385.25 "1 / 8 "TiCN3 / 4 "42 grader3"PM538RPulveriserad metall3 815 kr
CLEVELAND C40039 Pinnfräs i pulverform 1 tum Diameter 2 tum Klipplängd | AH2MNR 29VX59 C400394.5 "1 / 16 "TiCN1"42 grader2"PM538RPulveriserad metall4 337 kr
CLEVELAND C40041 Pinnfräs i pulverform 1 tum Diameter 2 tum Klipplängd | AH2MNT 29VX61 C400414.5 "1 / 8 "TiCN1"42 grader2"PM538RPulveriserad metall4 431 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C40035 Pinnfräs i pulverform 3/4 tum Diameter 1-5/8 tum Skärlängd
3 018 kr /enhet