Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C65576 Hex Rethreading Pipe Die Steel 1-11-1 / 2 | AB6AWT 20X699

CLEVELAND C65576 Hex omgängning av rör Stål 1-11-1/2

Finns i lager
Artikel: AB6AWT Modell: C65576Korsreferens: 20X699
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
2 458 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex omgängning av rördyna
Hexstorlek2-3 / 8 "
MaterialKolstål
Tonhöjd11.5
Storlek1"
Tjocklek1"
TrådriktningHöger hand
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8207303020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekTonhöjdStorlekTjocklekPris
CLEVELAND C65571 Hex-omgängningsrör Stål 1/8-27 | AB6AWM 20X694 C655711-1 / 16 "271 / 8 "3 / 8 "848SEK
CLEVELAND C65572 Hex Rethreading Pipe Die Steel 1 / 4-18 | AB6AWN 20X695 C655721-1 / 4 "181 / 4 "5 / 8 "1 022 kr
CLEVELAND C65573 Hex Rethreading Pipe Die Steel 3 / 8-18 | AB6AWP 20X696 C655731-7 / 16 "183 / 8 "5 / 8 "1 101 kr
CLEVELAND C65574 Hex omgängning av rör Stål 1/2-14 | AB6AWQ 20X697 C655741-5 / 8 "141 / 2 "3 / 4 "1 402 kr
CLEVELAND C65575 Hex-gängning Rörstål 3 / 4-14 | AB6AWR 20X698 C655752"143 / 4 "13 / 16 "1 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C65576 Hex omgängning av rör Stål 1-11-1/2
2 458 kr /enhet