Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C65587 Hex omgängningsbult Stål M20-2.50 | AB6ATR 20X629

CLEVELAND C65587 Hex omgängningsbult Stål M20-2.50

Finns i lager
Artikel: AB6ATR Modell: C65587Korsreferens: 20X629
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
849SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex omgängningsmatris
Hexstorlek1-5 / 8 "
MaterialKolstål
Tonhöjd2.50mm
StorlekM20
Tjocklek7 / 8 "
TrådriktningHöger hand
Gängtypmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekTonhöjdStorlekTjocklekGängtypPris
CLEVELAND C65624 Sexkantsbultstål 1-14 | AB6ATH 20X621 C656241-13 / 16 "141"1"UNS1 207 kr
CLEVELAND C65580 Insexskruvbultstål M5-0.80 | AB6ATJ 20X622 C6558019 / 32 "0.80mmM51 / 4 "metrisk472SEK
CLEVELAND C65581 Insexskruvbultstål M6-1.00 | AB6ATK 20X623 C6558119 / 32 "1.00mmM61 / 4 "metrisk467SEK
CLEVELAND C65582 Sexkantsstång M8-1.25 | AB6ATL 20X624 C655821-11 / 16 "1.25mmM85 / 16 "metrisk505SEK
CLEVELAND C65583 Insexskruvbultstål M10-1.50 | AB6ATM 20X625 C655832-7 / 8 "1.50mmM107 / 16 "metrisk560SEK
CLEVELAND C65584 Sexkantsbultstål M12-1.75 | AB6ATN 20X626 C655841-1 / 16 "1.72mmM121 / 2 "metrisk616SEK
CLEVELAND C65585 Insexskruvbultstål M14-2.00 | AB6ATP 20X627 C655851-1 / 16 "2.00mmM141 / 2 "metrisk645SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C65587 Hex omgängningsbult Stål M20-2.50
849SEK /enhet