Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C71246 Jobber Length Drill Bit, 4.10 mm Drill Bit Size, 43 mm Flute Length, 4.1 mm Shank Dia | CQ9LFF 406H72

CLEVELAND C71246 Jobber längd borrbit, 4.10 mm borrstorlek, 43 mm räffellängd, 4.1 mm skaftdiameter

Finns i lager
Artikel: CQ9LFF Modell: C71246Korsreferens: 406H72
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
60SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobberlängd borr

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLEVELAND C73101 Jobber Längd Borr, #1 Borr Bits Storlek, 2 5/8 Inch Flute Längd, 7/32 Inch Shank Dia | CQ9HQD 406M23 C73101145SEK
CLEVELAND C71101 Jobber Längd Borr, #1 Borr Bits Storlek, 2 5/8 Inch Flute Längd, 7/32 Inch Shank Dia | CQ9HQE 406G65 C7110172SEK
CLEVELAND C72101 Jobber Längd Borr, #1 Borr Bits Storlek, 2 5/8 Inch Flute Längd, 7/32 Inch Shank Dia | CQ9HQF 406K01 C7210173SEK
CLEVELAND C72110 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bits Storlek, 3/16 Inch Shank Dia | CQ9HQQ 406K10 C7211061SEK
CLEVELAND C73110 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bits Storlek, 3/16 Inch Skaft Dia | CQ9HQR 406M32 C73110118SEK
CLEVELAND C71110 Jobber Längd Borr, #10 Borr Bits Storlek, 3/16 Inch Shank Dia | CQ9HQT 406G74 C7111062SEK
CLEVELAND C71111 Jobber Längd Borrkrona, #11 Borrbitsstorlek, 3/16 tums skaftdiameter | CQ9HRE 406G75 C7111161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C71246 Jobber längd borrbit, 4.10 mm borrstorlek, 43 mm räffellängd, 4.1 mm skaftdiameter
60SEK /enhet