Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C98054 Spiralflöjtkran, M24X3.0 Gängstorlek, 65.99 mm Gänglängd, 160 mm Längd, 4 Röjor | CQ9RBM 435X09

CLEVELAND C98054 Spiralflöjttapp, M24X3.0 Gängstorlek, 65.99 mm Gänglängd, 160 mm Längd, 4 Röjor

Finns i lager
Artikel: CQ9RBM Modell: C98054Korsreferens: 435X09

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4752
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialTotal längdShank Dia.Tryck på Stilgäng~~POS=TRUNCPris
CLEVELAND C50025 Spiralflöjtskran Modifierad bottenbotten 3/8 tum x 24 ljus | AG2CEQ 31GF26 C50025BrightHigh Speed ​​Steel-E3.031 "0.381 "Modifierad bottening5 / 8 "818SEK
CLEVELAND C89317 Spiralflöjtkran, 5/16-24 gängstorlek, unf, 3 17/32 tums totallängd, kobolt, svartoxid | CH6NQD 45EP29 C89317SvartoxidKobolt3 17 / 32 "5 / 16 "Spiralflöjt1 3 / 8 "740SEK
CLEVELAND C98010 Spiralflöjtkran, #10-24 Gängstorlek, 1 tum Gänglängd, 2 3/4 tum Längd | CQ9QTD 45ER76 C98010------623SEK
CLEVELAND C98011 Spiralflöjtkran, #10-32 Gängstorlek, 1 tum gänglängd, 2 3/4 tums längd | CQ9QTL 45ER77 C98011------623SEK
CLEVELAND C89312 Spiralflöjtkran, #12-24 Gängstorlek, 1 1/16 tum Gänglängd, 3 1/8 tum Längd | CQ9QTX 45EP24 C89312------526SEK
CLEVELAND C89313 Spiralflöjtkran, #12-28 Gängstorlek, 1 1/16 tum Gänglängd, 3 1/8 tum Längd | CQ9QTY 45EP25 C89313------526SEK
CLEVELAND C98013 Spiralflöjtskran, #12-28 Gängstorlek, 1 1/16 tum Gänglängd, 3 1/8 tum Längd | CQ9QTZ 45ER79 C98013------675SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C98054 Spiralflöjttapp, M24X3.0 Gängstorlek, 65.99 mm Gänglängd, 160 mm Längd, 4 Röjor
7 400 kr /enhet