Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-093-S Axelkrageklämma 2 delar 15/16 tums rostfritt stål | AF8ZJK 29NX51

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-093-S Axelkrageklämma 2 stycke 15/16 tums rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF8ZJK Modell: 2C-093-SKorsreferens: 29NX51

Få det Maj 14, Tisdag
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
640SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.15 / 16 "
Röjning Dia.2.062 "
Krage stilClamp
Mått typStandard
MaterialRostfritt stål
Antal bitar2
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 800 grader F.
Utanför Dia.1.75 "
SkruvmaterialRostfritt stål
Skruvstorlek1/4 "-28
Bredd3 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8487900080

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.Röjning Dia.MaterialDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekPris
CLIMAX METALLPRODUKTER 2C-162-S Axelkragfäste 2 stycke 1-5 / 8 tum rostfritt stål | AF8YML 29NX60 2C-162-S11 / 16 "1.625 "2.875 "Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.2.625 "Rostfritt stål5/16 "-241 769 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2C-168-S Axelkragklämma 2 st. 1-11 / 16 tum rostfritt stål | AF8YMM 29NX61 2C-168-S11 / 16 "1-11 / 16 "3.062 "Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.2.75 "Rostfritt stål5/16 "-241 961 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2C-175-S Axelkragklämma 2 st. 1-3 / 4 tum rostfritt stål | AF8YMN 29NX62 2C-175-S11 / 16 "1.75 "3"Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.2.75 "Rostfritt stål5/16 "-241 573 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2C-187-S Axelkragfäste 2 stycke 1-7 / 8 tums rostfritt stål | AF8YMP 29NX63 2C-187-S11 / 16 "1.875 "3.187 "Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.2.875 "Rostfritt stål5/16 "-241 898 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2C-193-S Axelkragfäste 2 st. 1-15 / 16 tum rostfritt stål | AF8YMQ 29NX64 2C-193-S11 / 16 "1-15 / 16 "3.062 "Rostfritt stål-40 grader till 800 grader F.3"Rostfritt stål5/16 "-242 230 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2C-012-A Axelkragfäste 2 st. 1/8 tum aluminium | AF8ZGM 29NX06 2C-012-A5 / 16 "1 / 8 "0.875 "Aluminium-40 grader till 220 grader F.11 / 16 "Stål# 4-40268SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER 2C-018-A Axelkragfäste 2 st. 3/16 tum Aluminium | AF8ZGN 29NX07 2C-018-A5 / 16 "3 / 16 "0.875 "Aluminium-40 grader till 220 grader F.11 / 16 "Stål# 4-40235SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2C-093-S Axelkrageklämma 2 stycke 15/16 tums rostfritt stål
640SEK /enhet