Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC100-100SKW Koppling styvt stål | AF8YWL 29NM04

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC100-100SKW Koppling fast stål

Finns i lager
Artikel: AF8YWL Modell: 2ISCC100-100SKWKorsreferens: 29NM04
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
4 322 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1 "x 1"
Röjning Dia.2-1 / 16 "
Nyckelbredd1 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Max. Varvtal4000
Max. Vridmoment1330 tum. Lbs.
Utanför Dia.2-1 / 16 "
Total längd2 1 / 16 "
Skruvstorlek1/4-28 x 5/8"
TypKlämtyp i ett stycke, med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)4.45
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.TypNyckelbreddMaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-025-025-S Koppling Styv stål | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål35 tum. Lbs.7 / 8 "1 334 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-037-037-S Koppling Styv stål | AF8YUL 29NL57 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål71 tum. Lbs.1 1 / 16 "1 667 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-050-050-S Koppling Styft stål | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål280 tum. Lbs.1.375 "1 920 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-062-050-S Koppling Styv stål | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål380 tum. Lbs.1-9 / 16 "2 975 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-062-062-S Koppling Styv stål | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål470 tum. Lbs.1-9 / 16 "2 441 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-075-062-S Koppling Styv stål | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål830 tum. Lbs.1 13 / 16 "3 509 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER 2ISCC-075-075-S Koppling Styv stål | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Tvådelad klämtyp, utan kilspår-Rostfritt stål990 tum. Lbs.1 13 / 16 "3 269 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC100-100SKW Koppling fast stål
4 322 kr /enhet