Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METALLPRODUKTER CR2C-125-S Axelkrag Standardklämma 1-1 / 4 tums borrdiameter | AH7NAG 36WY57

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-125-S axelkrage standardklämma 1-1/4 tums håldiameter

Finns i lager
Artikel: AH7NAG Modell: CR2C-125-SKorsreferens: 36WY57

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 805 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.1.25 "
Röjning Dia.2.312 "
Krage stilClamp
Mått typStandard
Material316 Stainless Steel
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 800 grader F.
Utanför Dia.2-1 / 16 "
SkruvmaterialRostfritt stål
Skruvstorlek1/4"-28 x 3/4"
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1188
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.24
Fartygets bredd (cm)5.24
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.Röjning Dia.MaterialDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekPris
CLIMAX METALLPRODUKTER CR2C-050-S Axelkrag Standardklämma 1/2 tum Borrdiameter | AH7NAC 36WY53 CR2C-050-S13 / 32 "1 / 2 "1.375 "316 Stainless Steel-40 grader till 800 grader F.1.125 "Rostfritt stål8-32 x 1/2 "882SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER CR2C-062-S Axelkrag Standardklämma 5/8 tums borrdiameter | AH7NAD 36WY54 CR2C-062-S7 / 16 "5 / 8 "1.562 "316 Stainless Steel-40 grader till 800 grader F.1 5 / 16 "Rostfritt stål10-32 x 1/2 "977SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER CR2C-075-S Axelkrag Standardklämma 3/4 tums borrdiameter | AH7NAE 36WY55 CR2C-075-S1 / 2 "3 / 4 "1.875 "316 Stainless Steel-40 grader till 800 grader F.1.5 "Rostfritt stål1/4"-28 x 5/8"1 057 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER CR2C-100-S Axelkrag Standardklämma 1 tums borrdiameter | AH7NAF 36WY56 CR2C-100-S1 / 2 "1"2.062 "316 Stainless Steel-40 grader till 800 grader F.1.75 "Rostfritt stål1/4"-28 x 5/8"1 396 kr
CLIMAX METALPRODUKTER M1C-06 Axelkragklämma 15/64 tum | AH8WWY 39AL68 M1C-0623 / 64 "15 / 64 "28.81mmStål0 grader till 300 grader F.3 / 4 "StålM3 x 8133SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CR2C-125-S axelkrage standardklämma 1-1/4 tums håldiameter
1 805 kr /enhet