Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METALPRODUKTER M1C-06 Axelkragklämma 15/64 tum | AH8WWY 39AL68

CLIMAX METAL PRODUCTS M1C-06 Axelkrageklämma 15/64 tum

Finns i lager
Artikel: AH8WWY Modell: M1C-06Korsreferens: 39AL68

Få det Maj 14, Tisdag
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
133SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelkrage
Bore Dia.15 / 64 "
Röjning Dia.28.81mm
Krage stilClamp
Mått typStandard
MaterialStål
Antal bitar1
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 300 grader F.
Utanför Dia.3 / 4 "
SkruvmaterialStål
SkruvstorlekM3 x 8
Bredd23 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0158
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddBore Dia.Röjning Dia.MaterialDriftstemp. RäckviddUtanför Dia.SkruvmaterialSkruvstorlekPris
CLIMAX METALLPRODUKTER CR2C-050-S Axelkrag Standardklämma 1/2 tum Borrdiameter | AH7NAC 36WY53 CR2C-050-S13 / 32 "1 / 2 "1.375 "316 Stainless Steel-40 grader till 800 grader F.1.125 "Rostfritt stål8-32 x 1/2 "882SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER CR2C-062-S Axelkrag Standardklämma 5/8 tums borrdiameter | AH7NAD 36WY54 CR2C-062-S7 / 16 "5 / 8 "1.562 "316 Stainless Steel-40 grader till 800 grader F.1 5 / 16 "Rostfritt stål10-32 x 1/2 "977SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER CR2C-075-S Axelkrag Standardklämma 3/4 tums borrdiameter | AH7NAE 36WY55 CR2C-075-S1 / 2 "3 / 4 "1.875 "316 Stainless Steel-40 grader till 800 grader F.1.5 "Rostfritt stål1/4"-28 x 5/8"1 057 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER CR2C-100-S Axelkrag Standardklämma 1 tums borrdiameter | AH7NAF 36WY56 CR2C-100-S1 / 2 "1"2.062 "316 Stainless Steel-40 grader till 800 grader F.1.75 "Rostfritt stål1/4"-28 x 5/8"1 396 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER CR2C-125-S Axelkrag Standardklämma 1-1 / 4 tums borrdiameter | AH7NAG 36WY57 CR2C-125-S1 / 2 "1.25 "2.312 "316 Stainless Steel-40 grader till 800 grader F.2-1 / 16 "Rostfritt stål1/4"-28 x 3/4"1 805 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS M1C-06 Axelkrageklämma 15/64 tum
133SEK /enhet