Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METALLPRODUKTER ISCC-112-112-KW Koppling Styvt stål | AF8YQY 29NK92

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112-KW Styv koppling

Finns i lager
Artikel: AF8YQY Modell: ISCC-112-112-KWKorsreferens: 29NK92

Få det Maj 20, Måndag
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
1 664 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1-1/8" x 1-1/8"
Röjning Dia.2-3 / 16 "
Nyckelbredd1 / 4 "
MaterialStål
Max. Varvtal4000
Max. Vridmoment2770 tum. Lbs.
Utanför Dia.2.187 "
Total längd2.187 "
Skruvstorlek1/4-28 x 5/8"
TypKlämtyp i ett stycke, med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.621
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)4.78
Fartygets bredd (cm)4.78
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellSkruvstorlekBore Dia.Röjning Dia.TypNyckelbreddMaterialMax. VridmomentUtanför Dia.Pris
CLIMAX METALLPRODUKTER ISCC-050-050SKW Koppling Styv stål | AF8YQG 29NK77 ISCC-050-050SKW8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Klämtyp i ett stycke, med kilspår1 / 8 "Rostfritt stål280 tum. Lbs.1.375 "1 844 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER ISCC-062-062SKW Koppling Styv stål | AF8YQH 29NK78 ISCC-062-062SKW10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Klämtyp i ett stycke, med kilspår3 / 16 "Rostfritt stål470 tum. Lbs.1-9 / 16 "2 419 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER ISCC-075-075SKW Koppling Styv stål | AF8YQJ 29NK79 ISCC-075-075SKW1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Klämtyp i ett stycke, med kilspår3 / 16 "Rostfritt stål990 tum. Lbs.1 13 / 16 "2 647 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER ISCC-087-087SKW Koppling Styv stål | AF8YQK 29NK80 ISCC-087-087SKW1/4-28 x 5/8"7 / 8 "x 7 / 8"1-15 / 16 "Klämtyp i ett stycke, med kilspår3 / 16 "Rostfritt stål1160 tum. Lbs.1-15 / 16 "3 209 kr
CLIMAX METALPRODUKTER ISCC-100-100SKW Koppling Styv stål | AF8YQL 29NK81 ISCC-100-100SKW1/4-28 x 5/8"1 "x 1"2-1 / 16 "Klämtyp i ett stycke, med kilspår1 / 4 "Rostfritt stål1330 tum. Lbs.2-1 / 16 "3 357 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER ISCC-112-112SKW Koppling Styvt stål | AF8YQM 29NK82 ISCC-112-112SKW1/4-28 x 5/8"1-1/8" x 1-1/8"2-3 / 16 "Klämtyp i ett stycke, med kilspår1 / 4 "Rostfritt stål1490 tum. Lbs.2.187 "4 307 kr
CLIMAX METALLPRODUKTER ISCC-125-125SKW Koppling Styv stål | AF8YQN 29NK83 ISCC-125-125SKW1/4-28 x 5/8"1-1/4" x 1-1/4"2-5 / 16 "Klämtyp i ett stycke, med kilspår1 / 4 "Rostfritt stål1660 tum. Lbs.2-5 / 16 "5 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS ISCC-112-112-KW Styv koppling
1 664 kr /enhet