Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-150-S-KW Coupling Rigid Steel | AF8YPR 29NK63

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-150-S-KW Koppling fast stål

Finns i lager
Artikel: AF8YPR Modell: RC-150-S-KWKorsreferens: 29NK63
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
5 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1.5 "
Röjning Dia.2-1 / 2 "
Nyckelbredd3 / 8 "
MaterialRostfritt stål
Max. Varvtal1800
Max. Vridmoment900 tum. Lbs.
Utanför Dia.2.5 "
Total längd4.5 "
Skruvstorlek3/8-16 x 3/8"
TypHelstycksskruv med kilspår

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7438
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekTypNyckelbreddMaterialMax. VarvtalPris
CLIMAX METALPRODUKTER RC-025-A koppling styvt stål | AF8YNN 29NK36 RC-025-A3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "En stycke skruv-Aluminium3500196SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-037-A koppling styvt stål | AF8YNP 29NK37 RC-037-A1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"En stycke skruv-Aluminium3500251SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-050-A koppling styvt stål | AF8YNQ 29NK38 RC-050-A1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"En stycke skruv-Aluminium3500276SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-062-A koppling styvt stål | AF8YNR 29NK39 RC-062-A2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"En stycke skruv-Aluminium3500390SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-075-A koppling styvt stål | AF8YNT 29NK40 RC-075-A2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"En stycke skruv-Aluminium3500453SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-125-A koppling styvt stål | AF8YNU 29NK42 RC-125-A4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"En stycke skruv-Aluminium1800993SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-025-S koppling styvt stål | AF8YNV 29NK43 RC-025-S3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "En stycke skruv-Rostfritt stål3500350SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-150-S-KW Koppling fast stål
5 503 kr /enhet