Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METALLPRODUKTER RC-125-A koppling styvt stål | AF8YNU 29NK42

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-A Koppling fast stål

Finns i lager
Artikel: AF8YNU Modell: RC-125-AKorsreferens: 29NK42

Få det Maj 16, Torsdag
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
993SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStev axelkoppling
Bore Dia.1.25 "
Röjning Dia.2-1 / 4 "
MaterialAluminium
Max. Varvtal1800
Max. Vridmoment750 tum. Lbs.
Utanför Dia.2.25 "
Total längd4"
Skruvstorlek3/8-16 x 1/2"
TypEn stycke skruv

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3586
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)5.72
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8483608000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekTypNyckelbreddMaterialMax. VarvtalPris
CLIMAX METALPRODUKTER RC-025-A koppling styvt stål | AF8YNN 29NK36 RC-025-A3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "En stycke skruv-Aluminium3500196SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-037-A koppling styvt stål | AF8YNP 29NK37 RC-037-A1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"En stycke skruv-Aluminium3500251SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-050-A koppling styvt stål | AF8YNQ 29NK38 RC-050-A1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"En stycke skruv-Aluminium3500276SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-062-A koppling styvt stål | AF8YNR 29NK39 RC-062-A2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"En stycke skruv-Aluminium3500390SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-075-A koppling styvt stål | AF8YNT 29NK40 RC-075-A2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"En stycke skruv-Aluminium3500453SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-025-S koppling styvt stål | AF8YNV 29NK43 RC-025-S3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "En stycke skruv-Rostfritt stål3500350SEK
CLIMAX METALLPRODUKTER RC-037-S Koppling Styv stål | AF8YNW 29NK44 RC-037-S1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"En stycke skruv-Rostfritt stål3500412SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-A Koppling fast stål
993SEK /enhet