CLIMAX METAL PRODUCTS RC-serien, ställskruvkopplingar


Filter
StilModellTotal längdBore Dia.Röjning Dia.SkruvstorlekTypNyckelbreddMaterialMax. VarvtalPris (ex moms)
A
RC-037-S
1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"En stycke skruv-Rostfritt stål3500445 SEK
B
RC-037-S-KW
1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Helstycksskruv med kilspår3 / 32 "Rostfritt stål3500892 SEK
C
RC-037-KW
1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Helstycksskruv med kilspår3 / 32 "Stål3500463 SEK
C
RC-050-KW
1"1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"Klämtyp i ett stycke, med kilspår1 / 8 "Stål1800338 SEK
D
RC-037-A
1"3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"En stycke skruv-Aluminium3500266 SEK
A
RC-050-S
1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"En stycke skruv-Rostfritt stål3500583 SEK
D
RC-050-A
1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"En stycke skruv-Aluminium3500284 SEK
C
RC-075-KW
1.5 "3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"Klämtyp i ett stycke, med kilspår3 / 16 "Stål1800442 SEK
B
RC-050-S-KW
1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 3/16"Helstycksskruv med kilspår1 / 8 "Rostfritt stål3500848 SEK
E
RC-050
1.5 "1 / 2 "1"1/4-20 x 1/4"En stycke skruv-Stål3500252 SEK
C
RC-062-KW
1.25 "5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"Klämtyp i ett stycke, med kilspår3 / 16 "Stål1800423 SEK
F
RC-025
1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "Klämtyp i ett stycke, utan kilspår-Stål1800209 SEK
A
RC-075-S
2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"En stycke skruv-Rostfritt stål35001 073 SEK
C
RC-100-KW
2"1"2"5/16-18 x 1/2"Klämtyp i ett stycke, med kilspår3 / 16 "Stål1800736 SEK
B
RC-075-S-KW
2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 1/4"Helstycksskruv med kilspår3 / 16 "Rostfritt stål35001 503 SEK
E
RC-075
2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"En stycke skruv-Stål3500392 SEK
A
RC-062-S
2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"En stycke skruv-Rostfritt stål3500844 SEK
B
RC-062-S-KW
2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 1/4"Helstycksskruv med kilspår3 / 16 "Rostfritt stål35001 252 SEK
D
RC-075-A
2"3 / 4 "1-1 / 2 "5/16-18 x 3/8"En stycke skruv-Aluminium3500436 SEK
E
RC-062
2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"En stycke skruv-Stål3500336 SEK
D
RC-062-A
2"5 / 8 "1-1 / 4 "5/16-18 x 5/16"En stycke skruv-Aluminium3500396 SEK
C
RC-150-KW
2.5 "1.5 "2-1 / 2 "3/8-16 x 1/2"Klämtyp i ett stycke, med kilspår3 / 8 "Stål18002 040 SEK
A
RC-100-S
3"1"2"5/16-18 x 1/2"En stycke skruv-Rostfritt stål18001 818 SEK
E
RC-100
3"1"2"5/16-18 x 1/2"En stycke skruv-Stål1800573 SEK
B
RC-100-S-KW
3"1"2"5/16-18 x 3/8"Helstycksskruv med kilspår1 / 4 "Rostfritt stål18002 553 SEK
D
RC-025-A
3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "En stycke skruv-Aluminium3500212 SEK
A
RC-025-S
3 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "10-32 x 1/8 "En stycke skruv-Rostfritt stål3500369 SEK
F
RC-037
3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1/4-20 x 3/16"Klämtyp i ett stycke, utan kilspår-Stål1800238 SEK
D
RC-125-A
4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"En stycke skruv-Aluminium1800912 SEK
A
RC-125-S
4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"En stycke skruv-Rostfritt stål18003 069 SEK
B
RC-125-S-KW
4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 3/8"Helstycksskruv med kilspår1 / 4 "Rostfritt stål18004 158 SEK
E
RC-125
4"1.25 "2-1 / 4 "3/8-16 x 1/2"En stycke skruv-Stål1800861 SEK
E
RC-150
4.5 "1.5 "2-1 / 2 "3/8-16 x 1/2"En stycke skruv-Stål18001 990 SEK
A
RC-150-S
4.5 "1.5 "2-1 / 2 "3/8-16 x 1/2"En stycke skruv-Rostfritt stål18005 131 SEK
B
RC-150-S-KW
4.5 "1.5 "2-1 / 2 "3/8-16 x 3/8"Helstycksskruv med kilspår3 / 8 "Rostfritt stål18005 622 SEK

RC-serien, ställskruvkopplingar

Climax Metal Products RC-seriens ställskruvkopplingar är idealiska för att sammanfoga två axlar, vilket ger en säker anslutning. Dessa kopplingar används ofta i industriella tillämpningar, såsom kraftöverföringssystem, transportband och industrimaskiner. De har stål/rostfritt stålkonstruktion för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. Dessa skruvkopplingar ger en maximal hastighet på 350 rpm och 41 till 750 lb-tums vridmoment.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?