Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METAL PRODUCTS W-25X Specialdorn 1/4 tums diameter 5/8 tum till 11 | AH8WXU 39AM02

CLIMAX METAL PRODUCTS W-25X Specialdorn 1/4 tums diameter 5/8 tum till 11

Finns i lager
Artikel: AH8WXU Modell: W-25XKorsreferens: 39:02
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
192SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpecialitet Dorn
Passar hål5/8 "- 11"
Max. VarvtalInte betygsatt
Pilotlängd1-5 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "
Tråd storlek5/8 "- 11"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0272
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
CLIMAX METAL PRODUCTS SM-3-250 Specialdornhållare slipande ark | AH8WXP 39AL84 SM-3-25040SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS W-25X Specialdorn 1/4 tums diameter 5/8 tum till 11
192SEK /enhet