Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KALLARE PRODUKTER FÖRETAG LCD22005 Inline Insats Förkromad Mässing Hulling | AC4AQX 2YCV6

KOLLPRODUKTER FÖRETAG LCD22005 Inline-insats Förkromad mässing taggad

Finns i lager
Artikel: AC4AQX Modell: LCD22005Korsreferens: 2YCV6

Få det Maj 20, Måndag
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
493SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInbyggd infogning
Kroppsdia.0.63 "
Body MaterialFörkromad mässing
Anslutningstyptaggtråd
Kopplingsstorlek1 / 4 "
Längd1.85 "
Max. Tryck250 psi
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
Rör inuti Dia.5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Shut-Off)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.AnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG LCD20004 Inline Insats Förkromad Mässing Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "PTF1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "538SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG LCD20006 Inline Insats Förkromad Mässing Ptf | AC4AQV 2YCV4 LCD200060.72 "PTF1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "608SEK
KALLARE PRODUKTFÖRETAG LCD22004 Inline Insats Förkromad Mässing Hulling | AC4AQW 2YCV5 LCD220040.63 "taggtråd2"-1 / 4 "-502SEK
KALLARE PRODUKTFÖRETAG LCD22006 Inline Insats Förkromad Mässing Hulling | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "taggtråd1.83 "-3 / 8 "-599SEK
KALLARE PRODUKTFÖRETAG LCD24004 Inline Insats Förkromad Mässing Mnpt | AC4AQZ 2YCV8 LCD240040.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--535SEK
KALLARE PRODUKTFÖRETAG LCD24006 Inline Insats Förkromad mässing Mnpt | AC4ARA 2YCV9 LCD240060.87 "MNPT1.55 "3 / 8 "--505SEK
KALLARE PRODUKTFÖRETAG LCD23004 Armbåge Insats Krom Platt Mässing Avstängning | AC4ARF 2YCW5 LCD230040.620 "taggtråd1.43 "-1 / 4 "-487SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOLLPRODUKTER FÖRETAG LCD22005 Inline-insats Förkromad mässing taggad
493SEK /enhet