Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KALLARE PRODUKTFÖRETAG LCD24006 Inline Insats Förkromad mässing Mnpt | AC4ARA 2YCV9

KOLLPRODUKTER FÖRETAG LCD24006 Inline-insats Förkromad mässing Mnpt

Finns i lager
Artikel: AC4ARA Modell: LCD24006Korsreferens: 2YCV9
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
505SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInbyggd infogning
Kroppsdia.0.87 "
Body MaterialFörkromad mässing
AnslutningstypMNPT
Kopplingsstorlek1 / 4 "
Längd1.55 "
Max. Tryck250 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Straight Through / Shut-Off (Shut-Off)

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.AnslutningstypLängdRörstorlekRör inuti Dia.Rör Utanför Dia.Pris
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG LCD20004 Inline Insats Förkromad Mässing Ptf | AC4AQU 2YCV3 LCD200040.72 "PTF1.25 "-11 / 64 "1 / 4 "538SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG LCD20006 Inline Insats Förkromad Mässing Ptf | AC4AQV 2YCV4 LCD200060.72 "PTF1.83 "-1 / 4 "3 / 8 "608SEK
KALLARE PRODUKTFÖRETAG LCD22004 Inline Insats Förkromad Mässing Hulling | AC4AQW 2YCV5 LCD220040.63 "taggtråd2"-1 / 4 "-502SEK
KALLARE PRODUKTER FÖRETAG LCD22005 Inline Insats Förkromad Mässing Hulling | AC4AQX 2YCV6 LCD220050.63 "taggtråd1.85 "-5 / 16 "-493SEK
KALLARE PRODUKTFÖRETAG LCD22006 Inline Insats Förkromad Mässing Hulling | AC4AQY 2YCV7 LCD220060.63 "taggtråd1.83 "-3 / 8 "-599SEK
KALLARE PRODUKTFÖRETAG LCD24004 Inline Insats Förkromad Mässing Mnpt | AC4AQZ 2YCV8 LCD240040.72 "MNPT1.68 "1 / 4 "--535SEK
KALLARE PRODUKTFÖRETAG LCD23004 Armbåge Insats Krom Platt Mässing Avstängning | AC4ARF 2YCW5 LCD230040.620 "taggtråd1.43 "-1 / 4 "-487SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KOLLPRODUKTER FÖRETAG LCD24006 Inline-insats Förkromad mässing Mnpt
505SEK /enhet