Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8051-C642A-14A Skivtillhållare Kamlås Nickelnyckel C642a | AE3PHZ 5EKR1

COMPX NATIONAL C8051-C642A-14A Skivtillhållare kamlås Nickelnyckel C642a

Finns i lager
Artikel: AE3PHZ Modell: C8051-C642A-14AKorsreferens: 5EKR1

Få det Maj 14, Tisdag
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
167SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiv Tumbler Cam Lock
Kamlängd (in.)1 1/8, 1 1/2
Kambredd (in.)5/8
FinishLjus nickel
För dörrtjocklek1 / 8 "
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalC642A
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)7 / 16, 25 / 32
Monteringshål Dia.3 / 4 "
Antal stift5
Kompensera11/32, 0 "
Lås upp svängriktningenAntingen
Lås upp radie (Deg.)90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishFör dörrtjocklekArtikelNyckeltalNyckeltypMonteringshål Dia.Pris
COMPX NATIONAL C8703-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Lådlås Rund Brgtni Mkkd | AD9PPE 4TYE5 C8703-MKKD-14ALjus nickel15 / 16 "Låda rundad ryggskruvMKKDMaster Keyed, annorlunda7 / 8 "209SEK
COMPX NATIONAL C8704-KD-14A Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtni Kd | AD9PPJ 4TYF2 C8704-KD-14ALjus nickel15 / 16 "Dörr DeadboltKDOlika7 / 8 "166SEK
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-14A Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtni Mkkd | AD9PPN 4TYF6 C8704-MKKD-14ALjus nickel15 / 16 "Dörr DeadboltMKKDMaster Keyed, annorlunda7 / 8 "226SEK
COMPX NATIONAL C8704-KD-3 Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgtbrs Kd | AD9PPP 4TYF7 C8704-KD-3Ljus mässing15 / 16 "Dörr DeadboltKDOlika7 / 8 "171SEK
COMPX NATIONAL C8704-MKKD-3 Disc Tumbler Cam Dörrlås Brgt Mässing Mkkd | AD9PPT 4TYG2 C8704-MKKD-3Ljus mässing15 / 16 "Dörr DeadboltMKKDMaster Keyed, annorlunda7 / 8 "215SEK
COMPX NATIONAL C8803-KD-14A Disc Tumbler Cam Lådlås Diamond Brgtni Kd | AD9PPU 4TYG3 C8803-KD-14ALjus nickel15 / 16 "Låda Diamond Back DeadboltKDOlika7 / 8 "156SEK
COMPX NATIONAL C8803-KD-3 Disc Tumbler Cam Lådlås Diamond Brgtbrs Kd | AD9PPZ 4TYG8 C8803-KD-3Ljus mässing15 / 16 "Låda Diamond Back DeadboltKDOlika7 / 8 "167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8051-C642A-14A Skivtillhållare kamlås Nickelnyckel C642a
167SEK /enhet