Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8179-915-4 Pin Cam Lådlås Satin Brs 13/8in Cylinder 915 | AD9PPA 4TYD7

COMPX NATIONAL C8179-915-4 Pin Cam Lådlås Satin Brs 13/8in Cylinder 915

Finns i lager
Artikel: AD9PPA Modell: C8179-915-4Korsreferens: 4TYD7
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
529SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Deadbolt
Kamlängd (in.)3/4
Kambredd (in.)7/8
cylinder1.375 "
FinishSatäng mässing
För dörrtjocklek1-3 / 8 "
Huvud Dia.7 / 8 "
Nyckeltal915
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)1/4
Monteringshål Dia.57 / 64 "
Antal stift4
TypLitet format stiftglas
Lås upp svängriktningenVänster
Lås upp radie (Deg.)360

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellcylinderFinishFör dörrtjocklekNyckeltalNyckeltypPris
COMPX NATIONAL C8178-KD-26D Pin Cam Lådlås Matt Chrome 7/8in Cylinder Keyed Different | AD9PNQ 4TYA4 C8178-KD-26D7 / 8 "Tråkig krom7 / 8 "KDOlika510SEK
COMPX NATIONAL C8178-107-26D Pin Cam Lådlås Matt Krom 7/8in Cylinder 107 | AD9PNR 4TYA7 C8178-107-26D7 / 8 "Tråkig krom7 / 8 "107Lika497SEK
COMPX NATIONAL C8178-915-4 Pin Cam Lådlås Satinbrs 7/8in Cylinder 915 | AD9PNT 4TYC4 C8178-915-47 / 8 "Satäng mässing7 / 8 "915Lika510SEK
COMPX NATIONAL C8179-KD-26D Pin Cam Lådlås Matt Krom 13/8in Cylinder Keyed Different | AD9PNU 4TYC7 C8179-KD-26D1.375 "Tråkig krom1-3 / 8 "KDOlika529SEK
COMPX NATIONAL C8179-KD-4 Pin Cam Lådlås Satin Brs 13/8in Cylinder Keyed Different | AD9PNY 4TYD3 C8179-KD-41.375 "Satäng mässing1-3 / 8 "KDOlika504SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8179-915-4 Pin Cam Lådlås Satin Brs 13/8in Cylinder 915
529SEK /enhet