Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 20GZ09 Läderhandskar, Beige/Blå, Wing Thumb Style, Storlek L | AF6RLH

CONDOR 20GZ09 läderhandskar, beige/blå, vingtumsstil, storlek L

Finns i lager
Artikel: AF6RLH Modell: 20GZ09

Få det Maj 16, Torsdag
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
94SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLäderhandskar
BakmaterialBomull, Polyester
FärgBeige / blå
ManschettenGummisäkerhet
KlippGunn
Klass av läderA / B
HandVänster höger
Läder Palm MaterialKohud
Läder Palm ProcessFullkorn
Läder palm typFullkorn
FodermaterialBomull polyester
StorlekL
Säljs somPar
Stygnmaterialpolyester
Tummen stilVinge

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.103
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4203291800

Produktinformation:

    • Kohudpalmmaterial för hållbarhet, smidighet, komfort och nötningsbeständighet
    • Lämplig för användning i bygg-, lager-, VVS-, ranch- och snickeritillämpningar
    • Förbättrad andningsförmåga och komfort med rygg i bomull och polyester

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är fördelen med gunn cut-mönster i CONDOR 20GZ09-handskar?

A. Gunn cut mönster ger en sömlös rygg och en gunn söm vid basen av de två långfingrarna.

F. Varför behöver du CONDOR läderhandskar?

A. CONDOR läderhandskar för allmänna ändamål är utformade för att skydda arbetarnas händer från mindre skavsår och skärsår, och tillfällig kontakt med värme och gnistor.

F. Finns den här handsken i olika storlekar?

A. Den finns i storlekarna M, L, XL och 2XL.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekförp. Antal.Pris
CONDOR 20GZ07 Läderhandskar 2xl Beige / blå Pr | AF6RLF 20GZ072XL294SEK
CONDOR 20GZ08 Läderhandskar Xl Beige/blå Pr | AF6RLG 20GZ08XL294SEK
CONDOR 20GZ10 Läderhandskar M Beige/blå Pr | AF6RLJ 20GZ10M294SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 20GZ09 läderhandskar, beige/blå, vingtumsstil, storlek L
94SEK /packa