Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 31KG3EMX Tryckomkopplare Dpst 140/175 Psi | AC9DVA 3FWN4

CONDOR 31KG3EMX Tryckbrytare Dpst 140/175 Psi

Finns i lager
Artikel: AC9DVA Modell: 31KG3EMXKorsreferens: 3FWN4
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
2 346 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg30A
HandlingStandard
AktiveringstypMembran
Sprängtryck580 psi
KontaktformulärDPST
Differentiell30 till 110 psi
Fabriksinställning på / av140 / 175 psi
HP @ 1 fas - 120V2
HP @ 1 fas - 230V5
HP @ 1 fas - 240V5
IP-värde54
Manuell växlingAuto / Av / Återställ
NEMA-betyg1
Överbelastningsskydd22 till 30A
FasSingle
Porttyp4-port (1) 3/8 "och (3) 1/4" FNPT
Mätområde60 till 232 psi
Temp. Räckvidd-22 grader till 257 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Avlastare (1/4 "kompression)
    • Specialfunktioner: 7.5 (11) kW kopplingskapacitet, maximalt 35 bar utskärningstryck

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställning på / avAC-kontaktbetygHandlingHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VHP @ 1 fas - 240VManuell växlingPorttypPris
CONDOR MDR-F 2H-S UL Tryckomkopplare Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 084 kr
CONDOR MDR-F 4H-S UL Tryckomkopplare, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 121 kr
CONDOR MDR-F 8H-S UL Tryckomkopplare Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 155 kr
CONDOR MDR-F 10H-S UL Tryckomkopplare Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 172 kr
CONDOR MDR-F 16H-S UL Tryckomkopplare Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 329 kr
CONDOR MDR-F 32H-S UL Tryckomkopplare Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 577 kr
CONDOR MDR-F 60HH-S UL Tryckomkopplare Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT3 056 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 31KG3EMX Tryckbrytare Dpst 140/175 Psi
2 346 kr /enhet