Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR MDR-F 4H-S UL Tryckomkopplare, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104

CONDOR MDR-F 4H-S UL tryckbrytare, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT

Finns i lager
Artikel: AA4KVE Modell: MDR-F 4H-S ULKorsreferens: 12T104
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
2 121 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckvakt
AC-kontaktbetyg10A @ 230V
HandlingStandard / bakåt
AktiveringstypMembran
Sprängtryck580
KontaktformulärSPDT
DC-kontaktbetyg6A @ 12V
Differentiell2.2 till 54 psi
Fabriksinställning på / av15 / 40 psi
HP @ 1 fas - 120V1/2
HP @ 1 fas - 230V1/2
IP-värde54
NEMA-betyg1
FasSingle
Porttyp1-portars 1/4 "FNPT
Mätområde1 till 58 psi
Temp. Räckvidd-40 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Buna-N-membran, klart lock, tryckvåg, kontrollkrets, sprängtryck högre än 4x maximalt driftstryck
    • Condor MDR-F 4H-S UL-tryckbrytare används mest i kompressorer, pumpar, byggmaskiner, brandsläckningssystem, brandbekämpningsutrustning och oljetryckskontroll för att övervaka och kontrollera trycket på vätskor eller gaser.
    • Den här kondortrycksomkopplaren klarar tryck upp till 58 psi och fungerar vid temperaturer från -40 till 160 grader Fahrenheit.
    • Condor MDR-F 4H-S UL-tryckbrytare används mest i kompressorer, pumpar, byggmaskiner, brandsläckningssystem, brandbekämpningsutrustning och oljetryckskontroll för att övervaka och kontrollera trycket på vätskor eller gaser.
    • Den här kondortrycksomkopplaren klarar tryck upp till 58 psi och fungerar vid temperaturer från -40 till 160 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställning på / avAC-kontaktbetygHandlingHP @ 1 fas - 120VHP @ 1 fas - 230VHP @ 1 fas - 240VManuell växlingPorttypPris
CONDOR MDR-F 2H-S UL Tryckomkopplare Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 084 kr
CONDOR MDR-F 8H-S UL Tryckomkopplare Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 155 kr
CONDOR MDR-F 10H-S UL Tryckomkopplare Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 172 kr
CONDOR MDR-F 16H-S UL Tryckomkopplare Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 329 kr
CONDOR MDR-F 32H-S UL Tryckomkopplare Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT2 577 kr
CONDOR MDR-F 60HH-S UL Tryckomkopplare Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT3 056 kr
CONDOR MDR-F 120HH-S UL Tryckomkopplare Spdt 580/1160 Psi | AA4KVL 12T110 MDR-F 120HH-S UL580 / 1160 psi10A @ 230VStandard / bakåt1/21/2--1-portars 1/4 "FNPT3 452 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR MDR-F 4H-S UL tryckbrytare, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT
2 121 kr /enhet