CONDOR 31TT51 Adjustable Safety Gate 19 to 21-1/2 Inch 2-1/2 Inch Width | AH3FYN

CONDOR 31TT51 justerbar säkerhetsgrind 19 till 21-1/2 tum 2-1/2 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AH3FYN Modell: 31TT51

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar säkerhetsgrind
Justerbar öppning19 "till 21-1 / 2"
Justerbar breddstegring2-1 / 2 "
FärgSäkerhet gul
FinishPulverlackat
MaterialStål
MonteringRör, vinkel, kanal, plattstång, befintlig vägg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.8525
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)65.53
Fartygets bredd (cm)57.4
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Användningshöjd: 1-27 / 32 ft.

Produktvarianter

ProduktModellJusterbar öppningFinishPris
CONDOR 31TT42 Justerbar säkerhetsport 17 tum till18-1 / 2 tum 1 fot höjd | AH3FYD 31TT4217 "till 18-1 / 2"Galvaniserad2 763 kr
CONDOR 31TT43 Justerbar säkerhetsgrind Standard 2-1 / 2 tum bredd | AH3FYE 31TT4319 "till 21-1 / 2"Galvaniserad2 836 kr
CONDOR 31TT44 Justerbar säkerhetsgrind 22 till 24-1 / 2 tum Standard | AH3FYF 31TT4422 "till 24-1 / 2"Galvaniserad2 695 kr
CONDOR 31TT45 Justerbar säkerhetsport 25 tum till 27-1/2 tum standard | AH3FYG 31TT4525 "till 27-1 / 2"Galvaniserad2 907 kr
CONDOR 31TT46 Justerbar säkerhetsgrind 28 till 30-1 / 2 tum Standard | AH3FYH 31TT4628 "till 30-1 / 2"Galvaniserad2 998 kr
CONDOR 31TT47 Justerbar säkerhetsport 31 till 33-1/2 tum Standard | AH3FYJ 31TT4731 "till 33-1 / 2"Galvaniserad3 033 kr
CONDOR 31TT48 Justerbar säkerhetsgrind 34 till 36-1 / 2 tum Standard | AH3FYK 31TT4834 "till 36-1 / 2"Galvaniserad3 232 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 31TT51 justerbar säkerhetsgrind 19 till 21-1/2 tum 2-1/2 tum bredd
3 369 kr /enhet