Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4YU32 Motor Shaded Pole 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Öppen | AE2PFY

DAYTON 4YU32 Motor Shaded Pole 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Open

Finns i lager
Artikel: AE2PFY Modell: 4YU32

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerSleeve
Kroppsdia.3.3 "
Kondensator ingårInte nödvändig
Kondensator krävsIngen
DutyKontinuerlig
KapslingVentilerade
Ram3.3
Fulllastförstärkare1.3/0.92/0.68
HP1/30
Hz60
isolering klassB
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCCWSE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringHingst
Varvtal på typskylten1550/1300/1050
Antal hastigheter3
Fas1
RotationCCWSE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd3"
Stud Dia.3 / 16 "
Stud placeringAxeländ
Stud mönster2-27 / 32 "
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8501106020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • HP @ Lägre varvtal (1/91)

Produktvarianter

ProduktModellRamLagerKroppsdia.FulllastförstärkareHPHzisolering klassLängd mindre axelPris
DAYTON 1AGF8 Motorskuggad pol 1/20 Hk 1550 115v 4.4 Odp | AA8VCR 1AGF84.4Sleeve4.4 "2/1.6/1.31/2060A5.375 "2 779 kr
DAYTON 1AGF9 Motor Psc 1/8 Hk 1550 Rpm 115v 48y Tenv | AA8VCT 1AGF948YSleeve5.625 "1.7/1.3/1.01/860B3.875 "3 411 kr
DAYTON 3LU71 Motor 1 / 6hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGF 3LU7148YZSleeve5.625 "2.11/660B5.187 "2 299 kr
DAYTON 3LU72 Motor 1 / 6hk Direkt- / drivfläkt | AC9ZGG 3LU7248YZSleeve5.625 "1.1-11/660B5.187 "2 383 kr
DAYTON 3LU73 Motor 1 / 4hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGH 3LU7348YZSleeve5.625 "3.71/460B5.437 "3 157 kr
DAYTON 3LU74 Motor 1 / 4hk Direkt / driven fläkt | AC9ZGJ 3LU7448YZSleeve5.625 "1.6-1.81/460B5.437 "4 051 kr
DAYTON 3LU75 Motor 1 / 4hk Direkt- / drivfläkt | AC9ZGK 3LU7548YZSleeve5.625 "41/460B5.437 "3 082 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YU32 Motor Shaded Pole 1/30 Hp 1550 115v 3.3 Open
1 823 kr /enhet