Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 3RUW6 Ryggstöd Svart 6 tums bred nylon L | AD2MXZ

CONDOR 3RUW6 ryggstöd svart 6 tum bred nylon L

Finns i lager
Artikel: AD2MXZ Modell: 3RUW6

Få det Maj 7, Tisdag
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
231SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRyggstöd med skumkärna
StängningstypCam Spänne
FärgSvart
Passar midjestorlek34 "till 39"
MaterialNylon
StorlekL
HängslenIngen
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypPassar midjestorlekStorlekBreddPris
CONDOR 3RUU4 Ryggstöd Svart 4 tums bred nylon S | AD2MXN 3RUU4Cam Spänne28 "till 33"S4"33SEK
CONDOR 3RUW7 Ryggstöd Svart 6 tums bred nylon M | AD2MYA 3RUW7Cam Spänne31 "till 36"M6"231SEK
CONDOR 3RUW8 Ryggstöd svart 6 tum bred nylon S | AD2MYB 3RUW8Cam Spänne28 "till 33"S6"231SEK
CONDOR 3RUW9 Ryggstöd Svart 6 tum bred nylon xl | AD2MYC 3RUW9Cam Spänne38 "till 43"XL6"231SEK
CONDOR 3RUX1 Ryggstöd Svart 6 tum bred nylon 2xl | AD2MYD 3RUX1Cam Spänne43 "till 48"2XL6"231SEK
CONDOR 3RUX7 Ryggstöd Svart 6 tums bred nylon L | AD2MYK 3RUX7Momentring37 "till 43"L6"177SEK
CONDOR 3RUX8 Ryggstöd Svart 6 tums bred nylon M | AD2MYL 3RUX8Momentring30 "till 36M6"177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 3RUW6 ryggstöd svart 6 tum bred nylon L
231SEK /enhet