Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR 3RUW7 Ryggstöd Svart 6 tums bred nylon M | AD2MYA

CONDOR 3RUW7 ryggstöd svart 6 tum bred nylon M

Finns i lager
Artikel: AD2MYA Modell: 3RUW7
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
231SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRyggstöd med skumkärna
StängningstypCam Spänne
FärgSvart
Passar midjestorlek31 "till 36"
MaterialNylon
StorlekM
HängslenIngen
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypPassar midjestorlekStorlekBreddPris
CONDOR 3RUU4 Ryggstöd Svart 4 tums bred nylon S | AD2MXN 3RUU4Cam Spänne28 "till 33"S4"33SEK
CONDOR 3RUW6 Ryggstöd Svart 6 tums bred nylon L | AD2MXZ 3RUW6Cam Spänne34 "till 39"L6"231SEK
CONDOR 3RUW8 Ryggstöd svart 6 tum bred nylon S | AD2MYB 3RUW8Cam Spänne28 "till 33"S6"231SEK
CONDOR 3RUW9 Ryggstöd Svart 6 tum bred nylon xl | AD2MYC 3RUW9Cam Spänne38 "till 43"XL6"231SEK
CONDOR 3RUX1 Ryggstöd Svart 6 tum bred nylon 2xl | AD2MYD 3RUX1Cam Spänne43 "till 48"2XL6"231SEK
CONDOR 3RUX7 Ryggstöd Svart 6 tums bred nylon L | AD2MYK 3RUX7Momentring37 "till 43"L6"177SEK
CONDOR 3RUX8 Ryggstöd Svart 6 tums bred nylon M | AD2MYL 3RUX8Momentring30 "till 36M6"177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR 3RUW7 ryggstöd svart 6 tum bred nylon M
231SEK /enhet