Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONDOR SK-R3 / 1.6 Termisk överbelastning 1 till 1.6A 3-fas MDR3 | AA4KUU 12T093

CONDOR SK-R3/1.6 Termisk överbelastning 1 till 1.6A 3-fas MDR3

Finns i lager
Artikel: AA4KUU Modell: SK-R3/1.6Korsreferens: 12T093

Få det Maj 16, Torsdag
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
604SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermisk överbelastning, 1 till 1.6A
Amps1 till 1.6
HzEj tillämplig
MaterialInte specificerad
Fas3
Tråd storlekEj tillämplig
RörstorlekEj tillämplig
TypÖverbelastningsblock
Spänning600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2655
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsHzArtikelFasTråd storlekRörstorlekTypförp. Antal.Pris
CONDOR SK-3 kontaktblock utan på / av MDR3-serien | AA4KUQ 12T090 SK-3600 VAC30Ej tillämpligKontakta blockera-Ej tillämpligEj tillämpligStandard ersättning1477SEK
CONDOR SK-3S Kontaktblock med Auto / Off MDR3-serien | AA4KUR 12T091 SK-3S600 VAC30Ej tillämpligKontaktblock med Auto / Av-Ej tillämpligEj tillämpligStandardbyte med Auto / Av1594SEK
CONDOR SK-R3/1.0 termisk överbelastning, 3-fas, 600 VAC, 0.63 till 1 ampere | AA4KUT 12T092 SK-R3 / 1.0600 VAC0.63 till 1Ej tillämpligTermisk överbelastning, 0.63 till 1A3Ej tillämpligEj tillämpligÖverbelastningsblock1604SEK
CONDOR SK-R3 / 2.5 termisk överbelastning 1.6 till 2.5A 3-fas MDR3 | AA4KUV 12T094 SK-R3 / 2.5600 VAC1.6 till 2.5Ej tillämpligTermisk överbelastning, 1.6 till 2.5A3Ej tillämpligEj tillämpligÖverbelastningsblock1604SEK
CONDOR SK-R3 / 4.0 Termisk överbelastning 2.5 till 4A 3-fas MDR3 | AA4KUW 12T095 SK-R3 / 4.0600 VAC2.5 till 4Ej tillämpligTermisk överbelastning, 2.5 till 4A3Ej tillämpligEj tillämpligÖverbelastningsblock1604SEK
CONDOR SK-R3 / 6.3 Termisk överbelastning 4 till 6.3A 3-fas MDR3 | AA4KUX 12T096 SK-R3 / 6.3600 VAC4 till 6.3Ej tillämpligTermisk överbelastning, 4 till 6.3A3Ej tillämpligEj tillämpligÖverbelastningsblock1604SEK
CONDOR SK-R3/10 Termisk överbelastning, 6.3 till 10 A, 3-fas, 600 VAC | AA4KUY 12T097 SK-R3 / 10600 VAC6.3 till 10Ej tillämpligTermisk överbelastning, 6.3 till 10A3Ej tillämpligEj tillämpligÖverbelastningsblock1684SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONDOR SK-R3/1.6 Termisk överbelastning 1 till 1.6A 3-fas MDR3
604SEK /enhet