Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER D Utloppsventil 500 psi 1/8 tum NPT | AH9ACR 39EN83 / 1525

CONRADER D Utloppsventil 500 psi 1/8 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AH9ACR Modell: DKorsreferens: 39EN83 / 1525

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

487SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvloppsventil
(F) NPT-utlopp1/8
Body MaterialMässing
Max. Flöde20
Max. Temp.400 grader
Max. Arbetstryck500
VårmaterialRostfritt stål
TypAvlastare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)4.32
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (F) NPT-ventilationsutlopp (in.): 1/4
    • Mässingskropp: Y

Produktvarianter

ProduktModellInloppPris
CONRADER D1 urladdningsventil, 1/4 tum urladdning, 1/8 tum pilotinlopp FNPT, 1.13Cv kap. | CE7ZBL 1526 D11/4 "kompression475SEK
RFQ
CONRADER D2 urladdningsventil, 1/4 tum urladdning FNPT, 1/8 tum pilotinlopp FNPT, 1.13Cv kap. | CE7ZBM 1527 D21/4 "FNPT475SEK
RFQ
CONRADER D3 urladdningsventil, 1/4 tum urladdning, 1/8 tum pilotinlopp FNPT, 1.13Cv kap. | CE7ZBN 1529 D31/4 "kompression475SEK
RFQ
CONRADER D4 urladdningsventil, 1/4 tum urladdning FNPT, 1/8 tum pilotinlopp FNPT, 1.13Cv kap. | CE7ZBP 1530 D41/4 "FNPT475SEK
RFQ
CONRADER D6-M urladdningsventil, 1/8 tum urladdning MNPT, 1/8 tum pilotinlopp FNPT, 1.13Cv kap. | CE7ZBQ 1645 D6-M1/8 "MNPT475SEK
RFQ
CONRADER D7-M urladdningsventil, 1/4 tum urladdning MNPT, 1/8 tum pilotinlopp FNPT, 1.13Cv kap. | CE7ZBR 7630 D7-M1/4 "MNPT625SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER D Utloppsventil 500 psi 1/8 tum NPT
487SEK /enhet