Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONRADER NLG-1-M95-125 Avlastningsventil 95-125 Psi-intervall | AA7GML 15X944

CONRADER NLG-1-M95-125 Avlastningsbackventil 95-125 Psi intervall

Finns i lager
Artikel: AA7GML Modell: NLG-1-M95-125Korsreferens: 15X944
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
4 181 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvlastningsventil
KracktryckMindre än 1 PSI
Hexstorlek3 / 4 "
Inlopp3 / 4 "
Längd5.5 "
MaterialMässing
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.500 F
Classic Outlet3 / 4 "
VårmaterialRostfritt stål
Typ95-125 Tryckområde

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8481909060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flödesfri luft (CFM) (60)
    • Poppet (15% glasfylld)

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
CONRADER NLG-1-M145-175 Backventil för avlastare 145-175 Psi sortiment | AA7GMM 15X945 NLG-1-M145-175145-175 Tryckområde4 181 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER NLG-1-M95-125 Avlastningsbackventil 95-125 Psi intervall
4 181 kr /enhet