CONRADER RCL-HU145-175 Högtryckspilotventil 145-175 | AA7GMP 15X947

CONRADER RCL-HU145-175 Högtryckspilotventil 145-175

Artikel: AA7GMP Modell: RCL-HU145-175Korsreferens: 15X947

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotventil för högt tryck
(F) NPT-utlopp1/4 tum
BollmaterialRostfritt stål
Body MaterialMässing
Inlopp3/8 (F) NPT
Max. Driftstemperatur350 F
Max. Temp.350 F
Max. Arbetstryck1200 PSI
NPT-inlopp3 / 8 "
O-ringenViton
Classic Outlet1/4 (F) NPT
Övergripande djup1-1 / 4 "
Totala höjden4.25 "
Total längd2.5 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 1200 PSI
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8481801095
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mässingskropp (Y)
    • Mått (LXH) (In.) (2-1 / 2 X 4-1 / 4)
    • Förinställt intervall (PSI) (145-175)

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER RCL-HU95-125 Högtrycksventil 95-125 | AA7GMN 15X946 RCL-HU95-125-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONRADER RCL-HU145-175 Högtryckspilotventil 145-175