HALLOWELL U3258-6A-HG Lådskåp (3) Bred (18) Person 6 Nivå | AD7YMC 4HE40

HALLOWELL U3258-6A-HG Lådskåp (3) Bred (18) Person 6 nivå

Artikel: AD7YMC Modell: U3258-6A-HGKorsreferens: 4HE40
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

14 911 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLådskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
FärgGrå
FinishPulverlack
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD-certifierad
Hantera typFingerdrag
Krokar per öppningIngen
arv6"
LåstypRymmer inbyggt cylinderlås och / eller hänglås
Skåpkonfiguration(3) Bred, (18) Person
Skåpdörrtyplouvered
Låssystem1-Point
MaterialKallvalsat stål
Öppningsdjup14 "
Öppningshöjd10.5 "
Öppningsbredd9.25 "
Övergripande djup15 "
Totala höjden78 "
Total bredd36 "
TierSex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.7
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod9403200078
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåpkonfigurationHopsatt / OmonteradFärgSkåpdörrtypLåssystemMaterialÖppningsdjupÖppningshöjdPris
HALLOWELL HPL1282-6A-TE Box Locker 12 tum Bredd 18 tum D 72 tum Höjd | AA8AGA 16X120 HPL1282-6A-TE(1) Bred, (6) PersonmonteradeTaupeFastämne1-PointHPDE17 "11.5 "21 471 kr
RFQ
HALLOWELL HPL1282-6A-TB Box Locker 12 tum Bredd 18 tum D 72 tum Höjd | AA8AGB 16X122 HPL1282-6A-TB(1) Bred, (6) PersonmonteradeTaupe kropp, blå dörrarFastämne1-PointHPDE17 "11.5 "21 471 kr
RFQ
HALLOWELL URB1228-6ASB-PT Box Locker 12 tum Bredd 12 tum D 82 tum höjd | AC2QEP 2LZA5 URB1228-6ASB-PT(1) Bred, (6) PersonmonteradePergamentlouvered1-PointKallvalsat stål11 "11.5 "7 621 kr
RFQ
HALLOWELL URB3228-6ASB-PT Box Locker 36 tum Bredd 12 tum D 82 tum höjd | AC2QEQ 2LZA6 URB3228-6ASB-PT(3) Bred, (18) PersonmonteradePergamentlouvered1-PointKallvalsat stål11 "11.5 "20 616 kr
RFQ
HALLOWELL URB1258-6ASB-PT Box Locker 12 tum Bredd 15 tum D 83 tum höjd | AC2QER 2LZA7 URB1258-6ASB-PT(1) Bred, (6) PersonmonteradePergamentlouvered1-PointKallvalsat stål14 "11.5 "8 089 kr
RFQ
HALLOWELL URB3258-6ASB-PT Box Locker 36 tum Bredd 15 tum D 83 tum höjd | AC2QET 2LZA8 URB3258-6ASB-PT(3) Bred, (18) PersonmonteradePergamentlouvered1-PointKallvalsat stål14 "11.5 "21 098 kr
RFQ
HALLOWELL URB1288-6ASB-PT Box Locker 12 tum Bredd 18 tum D 84 tum höjd | AC2QEU 2LZA9 URB1288-6ASB-PT(1) Bred, (6) PersonmonteradePergamentlouvered1-PointKallvalsat stål17 "11.5 "8 532 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL U3258-6A-HG Lådskåp (3) Bred (18) Person 6 nivå
14 911 kr /enhet